201 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Les priorités et besoins pour le tertiaire > Réduire la facture énergétique Rénovation en solution LED performante couplée avec la gestion d’éclairage. > Limiter au maximum les opérations de maintenance Rénovation en solution LED à très longue durée de vie, maintenance prédictive, gestion centralisée des scènes IOT, numérisation des données et modernisation des outils. > Augmenter la productivité et réduire le nombre d’accident Améliorer le confort visuel et la qualité de lumière, limiter la fatigue, création d’un environnement agréable et stimulant, éclairage HCL circadien, commande automatisée ou pilotage simplifi é, respecter les niveaux d’éclairage recommandés. > Accélérer la transition numérique & éco-conception des produits Modernisation des outils, smart building, utilisation de produit performant, économie circulaire, maintenable et recyclabilité, fabrication en France & Europe. Norme éclairage NF EN 12464-1 : Août 2021 Niveau moyen d’éclairage à respecter (Ēm, exigé en Lux) Tableau détail des niveaux éclairements par application aux pages guide 108-109. Distribution des luminances > Limiter l’éblouissement UGR > Poste de travail UGR<19 > Circulation UGR<25 Rendu des couleurs & teintes > IRC > 80 > Teintes 3000K à 6500K 7,5 W/m2/100 lux 5 W/m2/100 lux 3,5 W/m2/100 lux 1,6 W/m2/100 lux Avant 2000 2000-2010 2010-2015 Objectif Performance des installations d’éclairage selon leur âge Se conformer à la mise en application des décrets tertiaire et bacs Le décret tertaire qui se décline à travers le dispositif « Éco Énergie Tertiaire » est une obligation règlementaire engageant les acteurs du Tertiaire vers la sobriété énergétique. Elle impose une réduction progressive de la consommation d’énergie dans les bâtiments à usage tertiaire à horizon 2051 afin de favoriser la transition énergétique et lutter contre le changement climatique. Les enjeux La consommation d’énergie tertiaire en France, un enjeu majeur à l’heure où l’état vise la neutralité carbone en 2050. La superficie du parc bâtiment tertiaire représente plus de 973 millions de m² avec 1/3 des émissions de gaz à effet de serre. Le parc Tertiaire représente 1/3 de la consommations d’énergie du secteur en France. Ce qu’impose la norme Tertiaire I Espace de travail & santé Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=