Guide eclairage 2025

203 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Les solutions et innovations DIMLITE & LITECOM Multicapteurs de luminosité naturelle et de présence Bouton-poussoir conventionnel Luminaire DALI gradable Luminaire DALI tunableWhite (blanc variable) Luminaire DALI gradable Extension sans fil du système Émetteur bmLINK jusqu’à 64 drivers DALI DIMLITE pro MIN Interrupteur conventionnel Luminaire DALI gradable Luminaire DALI avec récepteur bmLINK Entrée bouton-poussoir POUR MONTAGE DANS BOÎTE D’ENCASTREMENT, AVEC QUATRE ENTRÉES BOUTON-POUSSOIR INTÉGRÉES Jusqu’à 4 bouton-poussoirs peuvent être raccordés. Le bus est alimenté via une alimentation externe pour 64 drivers et 100 charges DALI maximum. Alimentation de bus DALI pour 64 drivers et 100 charges DALI maximum Application mobile pour tablettes et smartphones (pour la mise en service) DIMLITE pro MIN contrôleur jusqu’à 25 drivers DALI Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00019921003 DIMLITE single Module commande à un ou deux boutons-poussoirs de max. 25 ou détecteur présence appareillages pilotables DSI ou DALI - 182 € 00019921004 DIMLITE daylight Module de commande DALI/DSI (capteur détecteur de présence), double à encastrer - 188 € 00019912576 DIMLITE Module de commande multifonction DALI/DSI pour armoire de dist. pour la commande séparée de quatre groupes de luminaires Maximum 25 appareillages DALI ou 50 appareillages DSI par sortie de canal. - 639 € 00019918443 DIMLITE pro MIN Module de commande DALI (Bluetooth) pour installation encastrée - 545 € 00019912574 DIMLITE Module de commande multifonction DALI/DSI pour armoire de distr. Boîtier comm. multifonction DALI/DSI pour la commande séparée de deux groupes de luminaires. Maximum 25 appareillages DALI ou 50 appareillages DSI par canal de sortie. - 593 € 00019908382 LITECOM CCD DALI-2 Contrôleur d’automatisation central certifié DALI-2, jusqu’à 250 acteurs pour la commande de l’éclairage en fonction de l’heure, des intervalles de temps, d’une présence ou de la lumière du jour et pour la commande manuelle des dispositifs anti-éblouissement et des fenêtres. - 2 060 € 00019922562 LITECOM CCD DALI-2 1CH Contrôleur d’automatisation central certifié DALI-2, jusqu’à 64 acteurs pour la commande de l’éclairage en fonction de l’heure, des intervalles de temps, d’une présence ou de la lumière du jour et pour la commande manuelle des dispositifs anti-éblouissement et des fenêtres. - 1 442 € DIMLITE multifonction Le système de commande de l’éclairage fonctionne à la manière d’un puzzle : en fonction des besoins, différents composants sont connectés à un module de base. Notons que l’appareil de base offre déjà de nombreuses fonctions très pratiques comme la gradation, l’EXTINCTION /ALLUMAGE à partir d’un point central ainsi qu’une ambiance lumineuse. Autour de ce module central, vous pouvez connecter différents composants au choix pour étendre les fonctions. (Détecteur, BP, commande murale, télécommande) Tertiaire I Espace de travail & santé Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=