Guide eclairage 2025

208 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Tertiaire I Espace de travail Les bonnes raisons de choisir VIVARES ZIGBEE > Idéal pour moderniser les bâtiments existants où un recâblage n’est pas nécessaire > Basé sur le standard international Zigbee 3.0 Les solutions et innovations Gestion DALI connectable Les systèmes de pointe nécessitent les meilleurs composants. C’est pourquoi LEDVANCE continue d’étoffer sa gamme de composants DALI avec des produits de qualité. Les contrôleurs, détecteurs et coupleurs de bouton-poussoir certifiés DALI-2, bénéficiant d’un nouveau design et de fonctions supplémentaires, s’adaptent ainsi parfaitement aux luminaires DALI de LEDVANCE, tout comme aux autres systèmes DALI du marché. Code produit Désignation Dispo Tarif HT 07074584384 Contrôleur DALI - supporte jusqu’à 32 ballasts électroniques - blanc dynamique (tw) Contrôleur certifiée DALI-2 pour jusqu’à 32 luminaires et jusqu’à 4 détecteurs/ 4 coupleur de bouton poussoir. J+1 296 € 07074584192 Flex CU RTC DALI-2 HCL TW contrôleur DALI - supporte jusqu’à 32 ballasts électroniques - blanc dynamique (tw) - horloge en temps réel pour un contrôle en fonction du jour et éclairage centré sur l’humain HCL J+5 407 € 07074584190 Flex CU flush mount DALI-2 HCL TW contrôleur DALI - supporte jusqu’à 32 ballasts électroniques - blanc dynamique (tw) J+1 224 € 07074583762 Sensor DALI-2 LS-PD-6 IR CI détecteur présence et luminosité DALI-2 sensor LS/PD-6 IR CI la détection de présence via indice de résitance passif. detection height up to 3,7 m. affichage LED des fonctions. Zone de détection jusqu’à 6 M. J+5 197 € 07074584386 Sensor DALI-2 LS-PD-40x5 IR CI détecteur mouv. et luminosité DALI-2 LS-PD-40x5 IR CI J+5 335 € 07074583760 DALI-2 push button coupler de bouton poussoir pour bus DALI 2 ledvance - 4 boutons poussoirs possibles 2 m max - prêt pour les services IOT J+5 296 € 07074583752 MCU select DALI-2 EXC TW variateur numérique rotatif blanc dynamique avec cache interchangeable - possibilité de connecter jusqu’à 25 ballasts électroniques DALI - combinaison possible avec plusieurs PCU ou MCU Longueur du câble de commande DALI : jusqu’à 300 m. - 228 € 07074583750 Mcu select dali-2 tw variateur numérique rotatif blanc dynamique - possibilité de connecter jusqu’à 25 ballasts électroniques DALI - combinaison possible avec plusieurs PCU ou MCU - 262 € 07074583756 MCU touch DALI-2 TW variateur numérique tactile blanc dynamique - possibilité de connecter jusqu’à 25 ballasts électroniques dali - combinaison possible avec plusieurs PCU ou MCU - 262 € 07074583758 PCU flush mount DALI-2 TW variateur numérique blanc dynamique : coupleur pour bouton poussoir standard - possibilité de connecter jusqu’à 25 ballasts électroniques DALI. Combinaison possible avec plusieurs DALI PCU ou DALI CU - 296 € 07074584188 Flex CU IOT DALI-2 HCL TW contrôleur DALI - jusqu’à 128 ballasts électroniques avec interfaces DALI - prêt pour les services IOT - 3 991 € 07074584356 Surface mount frame cadre pour montage en saillie pour contrôleurs MCU - 23 € > Installation simple et facile et mise en service à partir d’un QR code > Reconfiguration simple des composants lorsque la fonction des pièces évolue > Création de rapports de maintenance et de consommation énergétique à tout moment. Deux applications pour deux fonctions Les deux applications sont compatibles avec les contrôleurs FLEX CU DALI-2 TW, FLEX CU RTC DALI-2 HCL TW et FLEX CU FM DALI-2 TW. L’application DALI CONFIG est utile pour régler le fonctionnement automatisé, tandis que la DALI CONTROL permet un contrôle manuel de l’éclairage. Tous les produits peuvent être configurés et contrôlés avec un smartphone ou une tablette en Bluetooth. Application de configuration Application de contrôle Espace de travail & santé Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=