Guide eclairage 2025

209 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France VIVARES ZIGBEE Connecté sans fil et prêt pour l’internet des objets (IOT) Les solutions et innovations VIVARES, le système de gestion de l’éclairage connecté de LEDVANCE, offre un éclairage de bureau évolutif, économe en énergie et respectueux de l’environnement. Cette solution conviendra également aux besoins de la maintenance, des rénovations et des nouveaux bâtiments. VIVARES crée des conditions d’éclairage idéales pour tous types de besoins et permet de réaliser jusqu’à 80 % d’économies d’énergie et de CO2. Fonctionnant sous la technologie DALI ou Zigbee. VIVARES Code produit Désignation Tarif HT 07074401507 VIVARES PANEL COMFORT 600 ZIGBEE PL CMFT 600 P 33W 840 ZBVR 260 € 07074401423 VIVARES PANEL PFM 600 PL CMFT P33W 840 U19 ZBVR 273 € 07074001319 VIVARES PANEL INDV 600 ZBVR 33W/4000K 411 € 07074001321 VIVARES PANEL D/I 1200 ZBVR 36W/4000K UGR19 MICROPRISMATIQUE 819 € 07074545989 VIVARES DOWNLIGHT PFM DN155 ZBVR 14W/4000K UGR19 IP54 274 € 07074545939 VIVARES DOWNLIGHT PFM DN195 ZBVR 21W/4000K UGR19 IP54 308 € 07074001306 VIVARES ZB CONTROL LEDVANCE ZIGBEE CONTROLEUR 1 959 € 07074001312 VIVARES ZB COUPLER LEDVANCE ZIGBEE COUPLEUR DE BOUTON POUSSOIR 375 € 07074001307 VIVARES ZB L-O SENS LEDVANCE ZIGBEE DETECTEUR DE PRESENCE ET DE LUMINOSITE 565 € 07074001411 VIVARES ZB O SENS LEDVANCE ZIGBEE DETECTEUR DE PRESENCE 437 € 07074565010 VIVARES ZB SENS ADAPTER SUPPORT DE MONTAGE SAILLIE POUR DETECTEUR VIVARES ZIGBEE 61 € 07074204477 ZIGBEE 3.0 DALI CONV LI 25X1 OSRAM CONVERTISSEURS DE SIGNAL DALI VERS ZIGBEE 205 € AVEC L'ÉCLAIRAGE LED + SYSTÈME DE GESTION POTENTIEL TOTAL D'ÉCONOMIES : 80 % Consommation énergétique : réduite de 80 % au total Éclairage conventionnel Avec LED modernes Avec Système de Gestion 100 % de consommation d'énergie 60 % d'économies avec des luminaires LED 40 % de consommation restante +50 % d'économies avec un Système de Gestion 80 % d’économie au total 20 % de consommation restante Tertiaire I Espace de travail & santé Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=