213 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Les solutions et innovations La plus naturelle des lumières artificielles Véritable solution d’éclairage centrée sur l’humain* par SYLVANIA AVEC LUMINATURE… FAITES ENTRER LE SOLEIL ! > Élimine le pic de lumière bleue > Un rendu des couleurs haute-fidélité > Une lumière riche et énergisante, régulation de la production de mélatonine > Une lumière dynamique 100% adaptée au rythme circadien LumiNature, la solution d’éclairage idéale pour de nombreuses applications: Espaces commerciaux, bureaux, établissement de santé et postes de nuit, lieux d’apprentissages type crèches, salles de classe… SOMMEIL RÉPARATEUR COMMENCEZ VOTRE JOURNÉE EN PRENANT LE SOLEIL CONCENTRATION MAXIMALE COORDINATION MAXIMALE RÉACTIVITÉ MAXIMALE LIMITEZ LA CAFÉINE MOUVEMENTS OCULAIRES RAPIDES COMMENCEZ À TAMISER LES LUMIÈRES LIMITEZ L’UTILISATION DE VOS ÉCRANS DÉBUT DE PRODUCTION DE MÉLATONINE ARRÊT DE PRODUCTION DE MÉLATONINE SOMMEIL PROFOND L’horloge du corps humain (rythme circadien) et le rôle de la mélatonine Une lumière dynamique 100 % adaptée au rythme circadien La solution LumiNature, combinée à la gestion d’éclairage sans fil SylSmart, permet de reproduire à 100 % l’évolution de la lumière naturelle tout au long de la journée pour accompagner au mieux les besoins de notre rythme circadien. SylSmart est un système de gestion intelligent permettant un réglage automatique, un contrôle personnalisé, une flexibilité totale ainsi qu’une installation simple et 100 % programmable grâce à l’application mobile dédiée. ON/OFF STD DALI Contrôle de la température de couleur et de l’intensité lumineuse (respect du rythme circadien) Smart HCL (Options d’automatisation) Dimmable / planification SYLSMART ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü LUMINATURE FIXE (3000K / 4000K) LUMINATURE HCL Code produit Désignation Tarif HT 00023823832 OPTIX E 600 2L LUMI 30W 2915LM 940 ALU UGR <16 267 € 00023823833 OPTIX E 600 2L LUMI 30W 2915LM 940 ALU DALI UGR <16 316 € 00023823836 OPTIX E 600 2L LUMI HCL 33W 2780LM ALU SSC UGR <16 534 € 00023823827 OPTIX S 1200 2L LUMI 36W 3810LM 940 ALU UGR <16 394 € 00023823828 OPTIX S 1200 2L LUMI 36W 3810LM 940 ALU DALI UGR <16 432 € 00023823831 OPTIX S 1200 2L LUMI HCL 37W 3500LM ALU SSC UGR <16 655 € 00023860672 ASCENT 100 II ARCH120 LUMI 15W 1100LM 930 DALI 181 € 00023860676 ASCENT 100 II ARCH120 LUMI HCL 20W 1300LM SSC 339 € LumiNature offre une distribution spectrale complète et équilibrée. Toutes les couleurs de la lumière naturelle du soleil sont représentées de manière uniforme, tout en éliminant le pic de bleu. Avec LumiNature, vous bénéficiez enfin d’une lumière artificielle au plus proche de la lumière naturelle. LUMINATURE Tertiaire I Espace de travail & santé Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=