215 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Les solutions et innovations L’univers de la détection par THEBEN LUXA 103 S360-100-12 DE UP Détecteur de présence passif-infrarouge pour montage au plafond, dans des faux plafonds ou montage encastré. Zone de détection circulaire 360°, Ø 12 m (113 m2) à une hauteur de montage 3 m. THEMOVA P360-100 UP WH Détecteur de mouvement passif-infrarouge pour montage au plafond. Zone de détection circulaire 360 °, jusqu‘à Ø 24 m (452 m²). Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00073810173 DÉTECTEUR DE PRESENCE ENCASTRE PLAFOND 360° 10M IP 54. J+1 74 € 00073810175 DÉTECTEUR DE PRESENCE PLAFOND SAILLIE 360° 10M IP 54 J+1 74 € THERONDA S360-110 DALI UP WH Détecteur de présence 360° fix. plafond. Détection Ø 7 m. Tempo 10 sec-60 min. Luminosité 10 -3000 lux. IP54. 2 5 ballasts électroniques DALI max. Détecteur de presence idéal pour les bureaux, les petits couloirs et l’exterieur. Réglage par potentiomètre ou télécommande. Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00073800513 DETECTEUR MOUVEMENTS ENCASTRE PLAFOND 360 BLANC 1C IP 54 J+10 227 € Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00073800637 DÉTECTEUR DE PRÉSENCE 360° FIX. PLAFOND DÉTECTION Ø 7 M. TEMPO 10 SEC-60 MIN. LUMINOSITÉ 10 -3000 LUX. IP54. 25 BALLASTS ÉLECTRONIQUES DALI MAX. J+1 189 € THERONDA P360 DALI-2 HCL UP WH Détecteur de présence passif infrarouge pour une installation autonome avec luminaire TW SG LIGHTING DALI8. Montage au plafond encastré, Certification DALI-2. Zone de détection circulaire 360°, Ø 24 m (452 m²) pour une hauteur de montage de 3 m. DALI-2 adressable jusqu’à 4 canaux d’éclairage. Peut s’installer avec boitier LEDDIM DALI variateur de SG LIGHTING. Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00073820039 DETECTEUR DE PRESENCE ENCASTRE 360 DALI 2 HCL BLANC ADRESSABLE JUSQU’À 4 CANAUX D’ÉCLAIRAGE J+10 323 € Zone de détection circulaire 360°, Ø 24 m (452 m²) pour une hauteur. Mise en service simple, intuitive et commande par l’application, communication bidirectionnelle par BLE et par conséquent consultation aisée de tous les paramètres de montage de 3 m. Tertiaire I Espace de travail & santé Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=