218 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Tertiaire I Espace de travail & santé Gamme encastré LED technologie backlit haute performance avec cadre en acier. Son optique prismatique en PPMA UGR<19 permet d’optenir un confort optimal pour des applications bureaux. BORNEO Encastré LED Code produit Désignation Dispo Tarif HT 07915841677 BORNEO UGR19 BACKLIT 600X600 32W 3520LM 4000K 110LM/W L80B10 50000H J+1 58 € 07915000128 PACK 6 BORNEO 600X600 UGR19 32W 3520LM 4000K 110LM/W L80B10 50000H J+1 291 € Possibilité de faire varier en DALI les réfs BORNEO avec l’alimentation DALI 07915841755 en PUSH DIM Gamme encastré LED technologie backlit haute performance avec cadre en acier. Son optique prismatique en PPMA UGR<19 ou UGR<16 permet d’optenir un confort optimal pour des applications bureaux. PALMA - NEXO Possibilité de faire varier en DALI les réfs PALMA et PALMA+ avec l’alimentation DALI 07915841755 en PUSH DIM Code produit Désignation Dispo Tarif HT 07915841689 PALMA PANEL G2 LED UGR19 BACKLIT 600X600 32W 3500LM 4000K NON DIM J+1 58 € 07915000123 PALMA PACK X 6 PANEL G2 LED UGR19 BACKLIT 600X600 32W 3500LM 4000K NON DIM J+1 322 € 07915000124 PALMA PANEL G2 LED UGR19 BACKLIT 600X600 32W 3500LM 4000K DALI J+1 96 € 07915000050 PALMA DALLE LED UGR19 BACKLIT 600X600 32W 3000K NDIM J+1 64 € 07915000129 PALMA G2 DALLE LED UGR19 BACKLIT 600X600 32W 3000K NDIM J+1 58 € 07915841698 PALMA + PANEL600 LED MTIFLUX 25-34W 3500LM 3CCT 30003500-4000K UGR19 BACKLIT NDIM J+1 76 € 07915000031 PALMA PANEL LED 32W 3600LM 2CCT CRI=80 UGR19ON-OFF 50000H 295X1195 MM J+1 115 € 07915000125 PALMA + PANEL LED 32W 3600LM 2CCT CRI=80 UGR19ON-OFF 50000H 295*1195 MM J+1 115 € 07915000034 PALMA CONFORT PANEL LED «GRILLE» 34W 4000LM@4000K 2CCT CRI≥80 UGR19 595X595 J+1 68 € 07915000126 NEXO COMFORT PANEL 34W 3CCT UGR16 J+1 96 € 07915000127 NEXO COMFORT PANEL 34W DALI UGR16 J+1 133 € 07915841755 DRIVER PALMA DALI PU DIM PANEL J+1 36 € 07915000027 CADRE PALMA SAILLIE ALUMINIUM POUR PANEL 600X600 J+1 43 € 07915000066 CADRE PALMA SAILLIE ALUMINIUM POUR PANEL 300X1200 J+1 58 € 595 595 32 PALMA ou PALMA+ PALMA CONFORT & NEXO Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=