219 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Tertiaire I Espace de travail & santé La gamme LEDINAIRE ALL IN contient une sélection de luminaires LED Fiables, efficaces et abordables et teinte commutable 3000-3500-4000K. LEDINAIRE ALL IN Code produit Désignation Dispo Tarif HT 05204951697 LEDINAIRE PANEL ALL IN RC065B MULTICCT 830 840 DALI UGR19 30W 3600LM 50KHL80 J+1 87 € 05204951698 LEDINAIRE PANEL ALL IN RC065B MULTICCT 830 840 ONOFF UGR19 30W3600LM 50KHL80 1200X300 J+1 78 € 05204951672 LEDINAIRE PANEL ALL IN RC065B MULTICCT 830 840 ONOFF UGR19 30W3600LM 50KHL80 J+1 56 € Le panel Philips Ledinaire EcoSet (RC075) présente une solution sans fil plug-and-play unique. Ce panel d’éclairage LED offre un moyen facile de réaliser davantage d’économies d’énergie et permet un éclairage automatisé simple dans les bureaux ou les écoles. ECO SET LEDINAIRE Code produit Désignation Dispo Tarif HT 05204973289 TELECOMMANDE BLE IR ECOSET J+5 43 € 05204973290 LEDINAIRE ECOSET INTERRUPTEUR SANS FIL J+5 61 € 05204951721 LEDINAIRE PANEL LED 600X600 RC075B 840 ECOSET UGR19 28W 3400LM 50KH L80 J+5 81 € 05204973416 LEDINAIRE ECOSET DÉTECTEUR PIR LUMINOSITÉ IP 20 J+5 56 € Découvrez Ledinaire EcoSet, pour rénover simplement votre installation d’éclairage On/Off avec une solution LED automatisée ! Peu d’efforts. Plus d’économies d’énergie. Comment cela fonctionne : + = Luminaire Ledinaire EcoSet avec driver sans fil intégré Détecteur de mouvement et de luminosité Gradation automatisée Les avantages Simplicité d’installation S’installe comme un luminaire ordinaire. Construit pour durer La technologie fiable et les réglages prédéfinis garantissent une installation d’éclairage pérenne. Une grande qualité Vous pouvez compter sur la qualité reconnue des luminaires Philips Ledinaire. Un excellent rapport qualité / prix La meilleure option pour vos clients soucieux de leur budget : un retour sur investissement très rapide grâce à un faible investissement initial et des économies d’énergie annuelles importantes. Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=