Guide eclairage 2025

220 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Tertiaire I Espace de travail & santé Encastré multifonctions à haute efficacité lumineuse URG<19. Réglage des températures de couleur via switch 3000-3500-4000K ainsi que les flux en 4 niveaux de 100 à 70 %. Facile d’installation Anna est la solution idéale pour répondre aux exigences de vos clients directement sur le chantier. ANNA VARIO FLEX 3 Encastré LED Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00019740013 ANNA VARIOFLEX 3 Q596 4400 830/35/40 J+1 83 € 00019740016 ANNA VARIOFLEX 3 Q596 4400 830/35/40 DALI J+1 133 € 00019741302 TECO SURFACE MOUNT BOX Q596 J+1 39 € 00019740019 TECO SUSPENSION KIT J+1 8 € 00019740015 ANNA VARIOFLEX 3 12X3 4400 830/35/40 J+1 131 € 00019740018 ANNA VARIOFLEX 3 12X3 4400 830/35/40 DALI J+1 182 € 00019741304 TECO SURFACE MOUNT BOX 12X3 J+1 48 € 00019740011 ANNA VARIOFLEX 3 12X6 6600 830/35/40 J+5 189 € 00019740012 ANNA VARIOFLEX 3 12X6 6600 830/35/40 DALI J+5 243 € 00019741297 THORNECO 12X6 SURFACE MOUNT BOX J+10 64 € Gamme 2330 Encastré 600x600 4000K 2900/3600 lm IP20 IK02 UGR19 on/off marquage ENEC Pose sur fers apparents. 2330 Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00165256907 2330 ENCASTRÉ 600X600 4000K 2900/3600 LM UGR19 ON/OFF J+1 162 € 00165263136 2330 ENC. 600X600 3000/4000K 2900/3600 LM UGR19 ON/OFF J+1 195 € 00165263137 2330 G3 M73 31W M73 (600X600) 3000K 3400LM UGR19 DALI J+1 285 € 00165296967 2330 G3 M73 31W M73 (600X600) 3000K 3600LM DALI BLANC J+10 189 € 00165258458 CADRE SAILLIE POUR GAMME 2330 G3 600X600 ET 625X625 J+10 22 € Philips propose une gamme de diffuseurs polycarbonates décoratifs pour créer des effets visuels sur les panels LED encastrés 600/600mm. ACCESSOIRE DECO PANEL LED Code produit Désignation Dispo Tarif HT 05204979928 ACCESSOIRE DÉCO PANEL 600X600 CARRÉ, PAQUET DE 5 J+1 183 € 05204979929 ACCESSOIRE DÉCO PANEL 600X600 CARRÉ DOUBLE, PAQUET DE 5 J+1 183 € 05204979930 ACCESSOIRE DÉCO PANEL 600X600 CERCLE, PAQUET DE 5 J+1 183 € Installation simple et rapide il suffit d’intercaler le diffuseur déco polycarbonate entre le luminaire et l’ossature du faux plafond. Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=