Guide eclairage 2025

222 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Tertiaire I Espace de travail & santé Encastré LED Code produit Désignation Tarif HT 04937212660 SENSE PRO X 3000K 23W DALI 173LM/W 207 € 04937212661 SENSE PRO X 4000K 23W DALI 179LM/W 207 € 04937212688 SENSE DECOR SKY 600X600 76 € Gamme complète d’encastrés LED.Diffuseur prismatique pour confort visuel optimal UGR<19 avec alimentation DALI. SENSE PRO X Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00019928991 BETA 3 4100-840 HF LRO Q600 J+1 192 € 00019928997 BETA 3 4100-840 HFIX LRO Q600 J+1 225 € 00019708642 BETA CELL 4100 Q600 840 HF - 126 € 00019708646 BETA CELL 4100 Q600 840 HFIX - 191 € 596 596 60 34 596 596 60 34 Une dalle encastrée, flexible, efficace et durable pour le bureau et l’éducation. Ce luminaire encastré peut être utilisé pour différents types de plafonds (fauxplafonds, placo plâtre, etc ...) ainsi qu’en montage en surface ou en suspension avec ses différents kits. Version BETA CELL en basse luminance. BETA Luminaire encastré LED avec recouvrement microprismatique. Pour faux plafonds à ossature apparente. La surface prismatique en PMMA du système optique a un effet anti-éblouissement. Pour une répartition intensive des intensités lumineuses. Taux d’éblouissement selon classification UGR (EN 12464-1) < 19. SIELLA G8 Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00165293081 SIELLA G8 M73 PW19 36-840 ET J+1 185 € 00165293082 SIELLA G8 M73 PW19 36-840 ETDD J+1 263 € 00165293079 SIELLA G8 M73 PW19 34-830 ET J+1 196 € 00165293080 SIELLA G8 M73 PW19 34-830 ETDD J+1 278 € 00165293077 SIELLA G8 M73 DW 36-840 ET J+1 165 € BETA CELL BETA 3 Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=