Guide eclairage 2025

223 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Tertiaire I Espace de travail & santé Dalle LED à optique architecturale offrant des performances uniques : luminance L < 1000 Cd/m2 à 65°, jusqu’à 150 lm/W, version MULTIPOWER (1 référence = 8 flux lumineux ajustables) et connecté (SSC), technologie à lentilles LED offrant un design innovant. QUADRO Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00021844700 QUADRO E UGR16 600 MULTIPOW 15-34W 2050-4500LM 830 J+5 125 € 00021844701 QUADRO E UGR16 600 MULTIPOW 15-34W 2250-4650LM 840 J+1 125 € 00021844702 QUADRO E UGR16 600 36W 4600LM 830 DALI - 175 € 00021844703 QUADRO E UGR16 600 36W 4600LM 840 DALI J+5 175 € 00021844709 QUADRO E UGR16 1200 MULTIPOWER 15-34W 2250-4650LM 840 - 145 € 00021844711 QUADRO E UGR16 1200 36W 4600LM 840 DALI - 195 € 00021844713 QUADRO E UGR16 600 35W 4650LM 840 SSA - 385 € Eblouissement très réduit UGR<16. Parfait pour les espaces de travail avec ordinateur. Grâce à ces modules LED blanc ou argent, Omega Moduline est une dalle LED encastrée élégante qui réponds aux exigences du monde actuel. Ce luminaire très performant, doté de modules LED remplaçables et faciles à installer correspond parfaitement aux besoins des établissements éducatifs et des bureaux. OMEGA MODULINE Code produit Désignation Tarif HT 00019639466 OMEGA MODULINE - 3300 LM-840 HF WHG Q600 UGR<19 235 € 00019637902 OMEGA MODULINE - 4100 LM-840 HF WHG Q600 UGR<19 238 € 00019639472 OMEGA MODULINE - 4800 LM-840 HF WHG Q600 UGR<19 239 € 00019639467 OMEGA MODULINE - 3300 LM-840 HFIX WHG Q600 DALI UGR<19 275 € Chaque module LED complet peut être facilement remplacé sans outil et dispose d’un mécanisme d’encliquetage simple, ce qui permet de changer les modules LED en fin de vie ou de modifier la température ou le rendu des couleurs si nécessaire. 597 597 11 33 11 33 1197 297 597 597 11 33 11 33 1197 297 Panel LED pour montage encastré ou saillie. Optique indiviLED, permet de très faible éblouissement sans flickering, faible épaisseur (11 mm). Version DALI disponible. PANEL INDIVILED® Code produit Désignation Dispo Tarif HT 07074520113 PANEL INDV 600 33W 3800 LM 3000K UGR<16 J+10 224 € 07074520115 PANEL INDV 600 33W 4000 LM 4000K UGR<16 J+10 224 € 07074550388 PANEL INDV 600 33W 3800 LM 3000K UGR<16 DALI J+10 423 € 07074550386 PANEL INDV 600 33W 3800 LM 4000K UGR<16 DALI J+10 423 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=