228 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Tertiaire I Espace de travail & santé Encastré LED linéaire Encastré linéaire confortable pour plafond en T faible éblouissement UGR<19. SENSE LINE Code produit Désignation Tarif HT 04937212690 SENSE LINE DALLE LED 120X600 BL LINECT 1160LM 3000K RA>80 100 € 04937212692 SENSE LINE DALLE LED 120X600 BL LINECT 1230LM 4000K RA>80 100 € 04937212694 SENSE LINE DALLE LED 120X1200 BL LINECT 1160LM 3000K RA>80 137 € 04937212696 SENSE LINE DALLE LED 120X1200 BLANC LINECT 1230LM 4000K RA>80 COUPURE DE PHASE 137 € Code produit Désignation Dispo Tarif HT 05204013971 CORELINE RC132V G5 LED36S/840 W60L60 UGR 19 WIA INTERACT AVEC CAPTEUR INTÉGRÉ - 237 € 05204013988 CORELINE RC132V G5 LED36S/840 W60L60 UGR 19 WIA INTERACT AVEC CAPTEUR INTÉGRÉ J+10 237 € Encastré LED 600/600 mm avec détecteur intégré et pilotage connecté - connectable en INTERACT Ready via l’application smartphone. Une solution idéale pour rendre évolutive et flexible vos installations tout en faisant plus d’économies d’énergie. CORELINE DÉTECTEUR Encastré LED détection Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04937212670 SENSE DALLE 600X600 (SANS DRIVER) BLANC LED 26W-33W-40W 4000K - 139 € 04937212681 SENSE OPALPRISM 600X600 BLANC 4300LM 4000K RASUP A 80 PIR SENSOR J+1 238 € 04937820403 SENSE DRIVER 900MA (800-1050MA) BLANC 33W DIMMABLE CLASSE II IP20 - 58 € Sense Opalprism PIR est livré avec un pilote, un capteur PIR, un cordon et un connecteur. Le capteur PIR est placé discrètement sur le bord. Il allume la lumière lorsqu’il détecte un mouvement et s’éteint après une période de temps définie, ce qui permet une bonne économie d’énergie. SENSE PIR SENSOR Sense PIR peut être utilisé comme un maître, contrôlant jusqu’à 3 autres panneaux Sense (esclaves). Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=