Guide eclairage 2025

229 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Tertiaire I Espace de travail & santé Code produit Désignation Tarif HT 04937212684 SENSE PRO CONNECT (VIA ZIGBEE) 600X600 3000K RA>80 (SANS ALIM) 239 € 04937212685 SENSE PRO CONNECT (VIA ZIGBEE) 600X600 4000K RA>80 (SANS ALIM) 239 € 04937212686 SENSE PRO CONNECT (VIA ZIGBEE) 300X1200 3000K RA>80 (SANS ALIM) 251 € 04937212687 SENSE PRO CONNECT (VIA ZIGBEE) 300X1200 4000K RA>80 (SANS ALIM) 251 € 04937820511 CONNECT DRIVER MASTER DRIVER MAÎTRE SG CONNECT (ZIGBEE) CLASSE II 700MA 151 € 04937820512 CONNECT DRIVER MASTER DRIVER MAÎTRE SG CONNECT (ZIGBEE) CLASSE II 900MA 151 € 04937820513 CONNECT DRIVER MASTER DRIVER MAÎTRE SG CONNECT (ZIGBEE) CLASSE II 1050MA 151 € Gamme complète d’encastrés LED. Sense Pro dalle LED 600x600mm Connect (via le protocole Zigbee) de 3440 à 4990 lumens. Diffuseur prismatique pour confort visuel optimal UGR<19. SENSE PRO CONNECT Large gamme de luminaires «Made in France» et personnalisables : encastrés fonctionnels, suspensions, plafonniers. Excellent confort visuel : luminance à 65°<200Cd/m2 et faible éblouissement. Disponible en version biodynamique (teinte variable de 3000 à 6000K) et avec gestion d’éclairage DALI ou connecté SylSmart (SSC ou SSA). OPTIX - OPTICLIP Code produit Désignation Tarif HT 00023823915 OPTIX E 600 2L 25W 3400LM 840 ALU SSA 410 € 00023823924 OPTIX E 1200 2L 25,5W 3600LM 840 ALU SSA 535 € 00021844045 OPTICLIP 600 2L 27W 3300LM 840 CAPTEUR SYLSMART SSA BLANC (NEW REF SEPT 2025 =0034008 OU 0034009 ) 410 € 00021844046 OPTICLIP 1200 25W 3100LM 840 UGR<19 SSA BLANC (NEW REF SEPT 2025 = 0034023 OU 0034024) 430 € FABRICATION MADE IN France & 100%. Solution maintenable et réparable grâce aux modules LED Opticlip de remplacement. Quantum est une gamme de dalles LED à haute efficacité. La gamme présente une fonctionnalité Multipower qui permet d’adapter le flux lumineux du luminaire aux besoins locaux lors de l’installation grâce à un sélecteur rapide, ainsi que des versions à gradation DALI. QUANTUM Code produit Désignation Tarif HT 00021844650 QUANTUM 600 IP54 28W 4500LM 840 SSA UGR<19 385 € 00021844651 QUANTUM 1200 IP54 28W 4500LM 840 SSA UGR<19 405 € 00021844661 QUANTUM 600 IP54 28W 4500LM 840 SSAD 235 € 00021844662 QUANTUM 1200 IP54 28W 4500LM 840 SSAD 255 € Idéale pour les bureaux, les salles de réunion, les couloirs, les zones de pause et d’autres applications générales d’éclairage intérieur. Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=