Guide eclairage 2025

230 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Tertiaire I Espace de travail & santé Encastré LED indirect Dalle Troffer LED à couleur et puissance commutables, à haute efficacité (120lm/W), utilisant la technologie edge-lit pour reproduire l‘apparence des luminaires directs/indirects traditionnels. Le diffuseur microprismatique réduit considérablement l‘éblouissement (UGR<19) et améliore le confort visuel. TROFFERCWS Code produit Désignation Tarif HT 08276015428 TROFFERCWS™ - DALLE LED TROFFER 600X600MM UGR19 25W/36W - CCT3000K/4000K 120LM/W NON-GRADABLE 104 € Sense un panneau de qualité polyvalent pouvant être utilisé partout. Sense est disponible avec plusieurs rendements lumineux, marche/arrêt, dimmable par coupure de phase et DALI en fonction du driver choisi (accessoire) et couleur de finition Noir ou Blanc. SENSE BLACK Encastré LED cadre noir Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04937212679 SENSE 600X600MM FINITION NOIR OPTIQUE PRISME OPALE 4000K (SANS ALIM) J+5 139 € 04937212228 SENSE 600X600MM CADRE SAILLIE NOIR UNITE DE SURFACE ALUMINIUM - 70 € 04937820080 SENSE ALIM 26W POUR 3000 LUMEN 700MA CLASSE II IP20 - 47 € Ne pas oublier de chiffrer avec la dalle led l’alimentation 04937820080. Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04937212391 SENSE ECO IP65 DALLE600X600MM+ALIMENTATION BLANC LED 4000K 4300LUMENS UGR INFA19 J+1 215 € Sense IP65 est un luminaire polyvalent destiné à être utilisé dans des endroits comme les cuisines industrielles, les hôpitaux, les laboratoires et les sites de production. Il dispose d’un rendement lumineux très élevé, d’un rendu des couleurs fantastique (Ra>90) et d’un faible éblouissement (UGR<19). Sense IP65 s’installe facilement dans les plafonds avec rails en T, et sa façade en verre trempé facilite son nettoyage. SENSE ECO IP65 Encastré LED salle blanche Le driver est certifié IP20, et grâce au câble d’1 m de liaison avec le panneau, il est possible de le monter à l’abri des projections occasionnées par le nettoyage. Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=