231 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Tertiaire I Espace de travail & santé Code produit Désignation Dispo Tarif HT 08276015028 VERSITILE™ - DALLE LED IP65 600X600MM 230V 30W PS 120LM/W 4000K IRC>80 UGR19 NON-GRADABLE J+1 129 € La Dalle IP65 VersiTile LED BackLite, avec une efficacité de 120 lm/W, est le choix parfait pour les environnements très exigeants tels que les soins de santé, les cuisines et les commerces. Etanchéité IP65 (faces avant et arrière) ainsi que pour les passe-fils et la valve métalliques, permettent ainsi une installation fiable et sécurisée. VERSITILE IP65 Luminaire spéciale salle blanche IP65 avec caisson étanche fixation par le dessous ou dessus en tôle d’acier peint en blanc. Vasque en polycarbonate opale. OPALI Code produit Désignation Tarif HT Nous consulter OPALI 595X595MM, 31W 3981 LM 4000K FIXATION PAR-DESSUS, POLYCARBONATE OPALE TOTAL NC Nous consulter OPALI 595X595MM, 48W 5915 LM 4000K DALI UGR19 FIX PAR-DESSUS, DIAMANTE NC Nous consulter OPALI 1225X325MM 31W 3981 LM 4000K FIX PAR-DESSOUS TOTAL NC Nous consulter OPALI 1195X295MM, 68W 7976LM 4000K DALI UGR19 FIX PAR-DESSUS TOTAL NC Un panel LED IP65 est conçu pour résister à l’humidité et à la poussière, ce qui le rend adapté aux environnements où ces éléments peuvent être présents, tels que les entrepôts, les ateliers ou les cuisines commerciales. Il est généralement constitué d’un boîtier étanche et facile à nettoyer, ce qui en fait un choix populaire pour les applications où l’hygiène est importante. CORELINE Code produit Désignation Dispo Tarif HT 05204973561 CORELINE PANEL LED 600X600 RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC J+5 220 € 05204973562 CORELINE PANEL LED 600X600 RC132V G6 48S/940 PSD DALI W60L60 OC - 256 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=