232 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Tertiaire I Espace de travail & santé Encastré LED salle blanche Luminaire salle blanche - Fidesca SD - Diffuseur - blanc - ETDD - M73 (600x600) - UGR22 et 19 symétrique - DALI - Montage au plafond/encastré. FIDESCA Code produit Désignation Tarif HT 00165257674 LUMINAIRE FIDESCA 41W M73 (600X600) 4000K 5500LM UGR22 1 321 € 00165257694 LUMINAIRE FIDESCA 52W M46 (1200X300) 4000K 6900LM UGR19 1 492 € CLEAN Code produit Désignation Tarif HT 00019739957 CL2 S 6600-940 L1250 SG MP LDO 1 276 € 00019739984 CL2 S 8000-940 L1250 SG MP LDO 1 679 € 00019739985 CL2 S 10000-940 L1550 SG MP LD 1 813 € 00019739957 CL2 S 4600-840 M600Q SG MP LDO 1 276 € 00019739961 CL2 S 6200-840 M600L SG MP LDO 1 308 € 00019739949 CL2 I 4600-840 M600Q PM O LDO 704 € 00019739951 CL2 I 5600-840 M600Q PM O LDO 738 € Certifié selon l’Institut Fraunhofer avec compatibilité aux salles blanches de classes de pureté 1 à 9 conformément à la norme DIN EN ISO 14644-1 et à la réglementation GMP (Good Manufacturing Practice). Luminaire industriel CLEAN II Supreme Boîtier en tôle d’acier blanc thermopoudré (résistant aux vapeurs d’huile, aux produits chimiques ainsi qu’aux produits de désinfection et de nettoyage) Vasque en verre de sécurité trempé de 4 mm, traité thermiquement pour éviter les bris de verre. Encastré LED sérigraphie Exit les luminaires encastrés classiques, grâce à la sérigraphie, il est à présent possible de personnaliser ses luminaires et donner une toute autre dimension aux pièces. Adaptée à tout type d’environnement : pièces de vie, salles d’attente, salles de réunion, chambres, pièces aveugles… Grâce à nos solutions d’éclairage étanches, ce procédé peut même être utilisé dans le milieu médical. L’option sérigraphie peut être associée à l’option LED variation de blancs (tunable white TW). Ainsi, il est possible de mettre en place une variation de blancs et une variation d’intensité afin de reproduire le rythme circadien : idéal pour les pièces aveugles ! DALLE SERIGRAPHIE Code produit Désignation Tarif HT OPO-MU606-SERI OPOM MONTAGE PAR LE DESSUS, 595X595MM, NON GRADABLE, 4000K, OPTIQUE OPALE SERIGRAPHIE CIEL IP20 NC OPO-MU2×406-SERI OPOM MONTAGE PAR LE DESSUS, 1195X295MM, NON GRADABLE, 4000K, OPTIQUE OPALE SERIGRAPHIE CIEL IP20 NC La sérigraphie est un procédé d’impression qui permet d’imprimer de nombreuses matières: papier, carton, tissu, plastique, métal, bois, verre, céramique… Pour les luminaires OPOM, le procédé scérigraphie est en polycarbonate sérigraphié sur l’envers de l’optique. Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=