233 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Tertiaire I Espace de travail & santé CRÉEZ UN MONDE LUMINEUX QUI INSPIRE ET CAPTIVE ! Avec notre nouveau service Design Your Light, créez des luminaires uniques grâce à l’impression UV et transformez vos bureaux, boutiques, salles de conférence, établissements de santé, showrooms ou espaces d’accueil en véritables expériences visuelles. SKY Code produit Désignation Dispo Tarif HT 07074453541 DALLE LED IMPRIMEE PL PRINT SKY1 600 V 33W - 341 € 07074453837 DALLE LED IMPRIMEE PL PRINT SKY1 600 V 33W KIT DE 6 PANELS J+5 2 494 € 07074453841 DALLE LED IMPRIMEE PL PRINT SKY1 600 V 33W KIT DE 9 PANELS J+5 3 399 € Gamme ClearAccent RS071B All-in, la gamme Spot tout-en-un qui assure simplicité d’installation et tranquilité d’esprit. Les spots All-in sont disponibles en base noire et blanche, et personnalisables avec collerettes Or ou Argent (vendues séparément). Gradable PSR, IP65, Vol I, recouvrable (driver et luminaire) et compatible RE2020. LEDINAIRE ALL IN Code produit Désignation Dispo Tarif HT 05204208865 LEDINAIRE SPOT ALL IN RS071B MULTICCT 827-830-840 60D DIM 6W J+1 23 € 05204208889 LEDINAIRE SPOT ALL IN RS071B MULTICCT 827-830-840 60D DIM 6W J+1 23 € Encastré LED RGB Panel led RGBW cadre en aluminium diffuseur PMMA, 9 programmes de défilement de couleurs préenregistrés Garde en mémoire le dernier programme utilisé même sur détecteur automatique ON/OFF, dim/luminosité et changement de couleur. Fonctionnement sans fil 2.4 GHz via télécommandeou sur smartphone et tablette en téléchargeant l’application Tuya Smart Distance de contrôle : 30 m. PANEL LED RGBW Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00471470999 PANNEAU LED 600X600 40W 2800LM RGB+CW-WW UGR<19 J+10 481 € Un accessoire obligatoire parmi les différentes commandes ou la WiFi Box TUYA (référence chapitre Gestion et Contrôle du Guide éclairage). Le pilotage par un téléphone ou une tablette nécessite une WiFi Box TUYA. Spot encastré Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=