Guide eclairage 2025

234 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Tertiaire I Espace de travail & santé Spot encastré Spot encastrable gradable avec sélection de puissance et de température de couleur, en version fixe. Caractéristiques du produit: Sélecteur de température de couleur (CCT) : 2700 K, 3000 K, 4000 K. Option de sélection de puissance disponible pour choisir entre 2 packages de lumens. Type de protection : IP65. CB0 Code produit Désignation Dispo Tarif HT 07074584507 SPOT RECOUVRABLE FIX DIM 6W 3CCT 400/600LM 60Ý POWER SELECT BLANC J+1 43 € 07074584509 SPOT RECOUVRABLE ADJ DIM 6W 3CCT 400/600LM 60Ý POWER SELECT BLANC J+1 45 € 07074409791 COLLERETTE NOIRE RONDE J+1 14 € 07074409793 COLLERETTE NICKEL BROSSER J+1 14 € 07074409795 COLLERETTE NICKEL BROSSE CARREE J+1 14 € 07074409797 COLLERETTE BLANCHE CARREE J+1 14 € 07074409799 COLLERETTE NOIRE CARREE J+1 14 € Downlight résistant au feu avec classement IP65_IP20 (sur le côté de la pièce) pour une installation encastrée, certifiée 30/60/90 min. Connecteur intégré pour un câblage en boucle aisé et sans outils et protection contre tout arrachement. SYLVIE Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00019676066 SYLVIE VARIO 68 550 830/35/40 J+1 21 € 00019676067 SYLVIE - COLLERETTE NICKEL BROSSE J+1 5 € Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00021805184 START SPOT ALU 8,7W 870LM 827/830/840 IP44 DIM BLANC J+10 27 € 00021805186 START SPOT ALU 8,7W 760LM 827/830/840 IP44 DIM NOIR J+10 27 € 00021805187 START SPOT ALU 8,7W 870LM 827/830/840 IP65 DIM BLANC J+10 32 € 00021805193 START SPOT ALU 8,7W 760LM 827/830/840 IP65 DIM NOIR J+10 32 € 00021805593 START SPOT ALU RÉFLECTEUR BLANC X3 - 3 € 00021805594 START SPOT ALU RÉFLECTEUR NOIR X3 - 3 € 00021805596 START SPOT ALU RÉFLECTEUR DORÉ X3 - 5 € 00021805191 START SPOT PIR 6-10W 670-1050LM 3CCT IP65 BLANC - 78 € 00021805192 START SPOT PIR 6-10W 670-1050LM 3CCT IP65 NOIR - 78 € 00021805583 START SPOT COLLERETTE SANS CAPTEUR PIR BLANC - 6 € 00021805584 START SPOT COLLERETTE SANS CAPTEUR PIR NOIR - 6 € La gamme START Spot Alu combine une efficacité lumineuse élevée avec un design moderne et une lumière confortable. La gamme se décline en version ajustable IP44 et en version fixe IP65 avec des températures de couleurs modifiables de 2700K, 3000K et 4000K (3CCT). START SPOT Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=