Guide eclairage 2025

235 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Tertiaire I Espace de travail & santé Spot encastré led rond basse luminance UGR<16. Flux lumineux de 1900 à 4000 Lm. Existe en finition Noir Mat et Blanc MAT et bicolore NOIR MAT-ARGENT et BLANC MATARGENT. Diamètre de percement 95 mm. LYON Code produit Désignation Dispo Tarif HT 02714337051 LYON 1 R 15W 1920 LM 4000K 60° IP44 BLANC MAT J+5 70 € 02714337059 LYON 2R 25W 3070 LM 4000K 60° IP44 BLANC MAT - 96 € 02714337067 LYON 3R 30W 4100 LM 4000K 60° IP44 BLANC MAT J+10 118 € 02714337075 LYON 4R 40W 4120 LM 4000K 60° IP44 BLANC MAT J+10 133 € Downlight La gamme LEDINAIRE ALL IN contient une sélection de luminaires LED Fiables, efficaces et abordables et teinte commutable 3000-3500-4000K. LEDINAIRE ALL IN Ø192 Ø225 45 180 Code produit Désignation Dispo Tarif HT 05204464452 LEDINAIRE SLIMDOWNLIGHT ALL IN DN065B G4 CCT SWITCH 19W 2000LM J+1 30 € 05204464438 LEDINAIRE SLIMDOWNLIGHT ALL IN DN065B G4 CCT SWITCH ON-OFF 12W 1200LM J+1 28 € Ø192 Ø225 45 180 Downlight extra plat avec température de couleurs réglables (3000, 3500, 4000 K) sur site. 50 000H L80. IP44. ZOE VARIO FLEX Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00019672901 ZOE VARIOFLEX 130 700 830/35/40 J+1 56 € 00019672902 ZOE VARIOFLEX 165 1000 830/35/40 J+1 67 € 00019912785 ZOE VARIO LED DL 210 MM 22W 2000 LM 830/35/40 J+10 79 € 00019672903 ZOE VARIOFLEX 200 2000 830/35/40 J+1 79 € 00019952416 ZOE VARIO LED DL 210 MM 22W 2000 LM 830/35/40 HFIX DALI J+10 140 € 00019719305 ZOE VARIO 200 2000 830/835/840 DALI J+1 140 € 00019952867 ZOE VARIO BOITIER MONTAGE SAILLI POUR DIAMÈTRE 210 MM J+10 55 € Nouveau connecteur rapide pour un câblage sans outils, et avec possibilité de repiquage Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=