Guide eclairage 2025

237 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Tertiaire I Espace de travail & santé Le downlight LED Universal est une solution d’éclairage pratique pour de nombreuses situations, aussi bien pour une installation neuve qu’en rénovation. Son système de fixation lui permet d’être installé de manière encastrée ou en saille. Avec ses ressorts réglables, il pourra couvrir un trou allant de 55 à 125mm. UNIVERSAL Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00058050714 UNIVERSAL - REGLABLE 55-125MM, FIXE CCT, BLANC, LED 12W 1000LM J+1 32 € 00058050715 UNIVERSAL - REGLABLE 55-175MM , FIXE CCT, BLANC, LED 18W 1400LM J+1 42 € 00058051553 UNIVERSAL - REGLABLE 55-250MM FIXE CCT 3-4-6000K BLANC 24W 2000LM J+1 66 € 00058050741 UNIVERSAL SENSOR - ENCASTRE REGLABLE LED 12W 1050LM CCT AVEC J+1 40 € 00058050959 UNIVERSAL SENSOR - ENCASTRE REGLABLE LED 18W 1450LM CCT AVEC J+1 50 € 00058051554 UNIVERSAL 24W CCT SENSOR J+1 87 € Gamme downlight à faible profondeur d’installation. Très polyvalent grâce à la sélection de blanc dynamique et aux niveaux de puissance (MULTI COLOR / MULTI LUMEN). DL SLIM ALU Code produit Désignation Dispo Tarif HT 07074444181 DOWNLIGHT SLIM ALU DN175 16W MULTI SELECT IP44 BLANC J+1 44 € 07074444184 DOWNLIGHT SLIM ALU DN205 19W MULTI SELECT IP44 BLANC J+1 53 € 07074444186 DOWNLIGHT SLIM ALU DN280 25W MULTI SELECT IP44 BLANC J+10 74 € Downlight rond encastré fixe 3 en 1. Multi CCT via un interrupteur 3000-4000-6000K. Fixation par ressorts. Convertisseur dimmable intégré compatible avec variateur fin de phase. TIGA Code produit Désignation Dispo Tarif HT 02714334326 TIGA 3 RD 24W 2870LM 100 IP44 DIM BLANC MAT J+5 53 € 02714334325 TIGA 2 RD 18W 2350Lm 100 IP44 DIM BLANC MAT J+1 47 € 02714334324 TIGA 1 RD 12W 1600Lm 100 IP44 DIM BLANC MAT J+1 42 € 32 Ø170 32 Ø220 32 Ø240 Jusqu’à 60% d’énergie par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluocompactes Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=