238 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Tertiaire I Espace de travail & santé Downlight Downlight LED ultra-plat s’intégrant à tout type de faux plafonds, surface de lumière uniforme, très bonne efficacité lumineuse (jusqu’à 100 lm/W). Disponible également en version DALI. CORELINE SLIM Code produit Désignation Dispo Tarif HT 05204339481 DN145B LED 11W 1100 LM /840 90° PSU II WH J+1 36 € 05204339498 DN145B LED21W 2100 LM/830 90° PSU II WH J+1 45 € 05204961039 DN145B LED 22,5W 2100 LM/840 90° PSD-E II WH DALI J+5 101 € 05204339504 DN145B LED 21W 2100LM /840 90° PSU II WH J+1 45 € 05204339467 DN145B LED 6,5W 650 LM /840 90° PSU II WH J+1 30 € 05204976446 DN145B LED20S/840 WIA-E WH INTERACT - 133 € Projet Type: Circulation, hall accueil. Version connectée Interact ready indiquée WIA dans la désignation. Code produit Désignation Dispo Tarif HT 05204503014 DN142B LED 9,5 W 1100 LM /840 120° PSU WR J+1 45 € 05204502925 DN142B LED D200 19W 2100LM IP54 840 ON-OFF UGR25 J+5 63 € 05204502932 DN142B LED 19W 2100LM D200 840 ON-OFF UGR25 J+1 55 € Downlight LED à l’efficacité remarquable (jusqu’à 116 lm/W). Installation simple et rapide avec connecteur à poussoir et possibilité de repiquage. CORELINE Luminaire downlight avec réflecteur Alu UGR<19 en fait le produit idéal pour éclairer des espaces de travail et hall d’accueil, sa durée de vie et sa garantie de 5 ans sont des atouts considérables sur les projets tertiaires. EDO Code produit Désignation Dispo Tarif HT 07915841803 EDO 5-10W 3CCT UGR<19 NNDIM J+1 60 € 07915841801 EDO 10-20W 3CCT UGR<19 NNDIM J+1 68 € 07915841804 EDO ANNEAU BLANC D195MM J+1 8 € 07915841805 EDO ANNEAU BLANC D245MM J+1 9 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=