Guide eclairage 2025

239 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Tertiaire I Espace de travail & santé Downlight a l’excellent confort lumineux (UGR22) grâce à son réflecteur aluminium, sans compromis sur l’efficacité (116 lm/W). CORELINE DOWNLIGHT RÉFLECTEUR ALU Code produit Désignation Dispo Tarif HT 05204910912 DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP5 J+10 154 € 05204910911 DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54 J+10 148 € 05204910914 DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP5 J+5 154 € 05204910913 DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54 J+10 148 € 05204502918 DN142B LED D200 19W 2100LM 840 ON-OFF UGR19 J+5 60 € 5 luminaires CoreLine Downlight 2 200 lm Niveau d’éclairement : 100 lux / UGR : 22 Conception éclairage d'un couloir de 14,4 m à 100 lux. Apporter un éclairement sur les portes et les murs permet de guider et de rythmer un couloir. Ø250 79 190 30 Ø200-240 9 Trois températures de couleur 3000-3500-4000 K en fonction de l’application. Gradation possible par découpage de phase. Boîtier de connexion externe doté d’un bornier 4 pôles permettant le repiquage, pour une installation rapide, facile et sans outils. AMY VARIO FLEX Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00019729558 AMY VARIOFLEX 190 1950 830/35/39 J+1 93 € 00019688579 AMY VARIOFLEX 150 1500 830/35/40 J+1 81 € 00019688578 AMY VARIOFLEX 100 700 830/35/40 J+1 66 € Ø250 79 190 30 Ø200-240 9 Downlight LED encastré de faible hauteur. Convient pour les découpes de plafond Ø190-230 mm dans des rénovations ou des installations neuves, simples et rapides. Driver LED Flux fixe détachable. Câblage avec repiquage possible. Corps : aluminium injecté pour gestion thermique. Diffuseur : Polycarbonate (PC), réflecteur lisse en finition blanc avec faisceau large. CETUS Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00019934012 CETUS3 S LCS HF RWH 13W 1509 LM CCT MULTIFLUX DIAM 137 MM J+5 95 € 00019934014 CETUS3 L LCS HF RWH 25W 3473 LM CCT MULTIFLUX DIAM 248 MM J+5 117 € 00019934009 CETUS3 L 2000-840 HF RWH J+5 89 € 00019000193 CETUS3 M 2000-840 HF RWH J+5 84 € 00019934008 CETUS3 L 1000-840 HF RWH J+5 84 € 00019934005 CETUS3 M 1000-840 HF RWH J+5 83 € Ø 95–125 137 194 75 1–25 L W H EHF, HFIX 160 82 34 BC 147 44 30 LxWxH Ø 95–125 137 194 75 1–25 L H EHF, HFIX BC LxWxH Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=