Guide eclairage 2025

240 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Tertiaire I Espace de travail & santé Downlight Ambiella LED associe technologie moderne et design intemporel. Il assure un éclairage prestigieux de bureaux, de zones d’accueil et de circulations. Son excellent rapport qualité-prix et son efficacité énergétique permettent un amortissement rapide et font de ce downlight une solution parfaite pour le passage de luminaires conventionnels à la technologie LED. AMBIELLA G2 Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00165236654 AMBIELLA G2 C04 WR LED 9,5 W 800 LM - 840 ET 01 J+10 81 € 00165237728 AMBIELLA G2 C07 WR LED 12,5W 1300 LM - 840 ET 01 J+1 104 € 00165236802 AMBIELLA G2 C07 WR LED 18W 2000 LM - 840 ET 01 J+1 108 € Downlight LED UGR<19 de faible épaisseur (60mm) offrant de hautes performances : jusqu’à 131lm/W, disponible avec gestion d’éclairage DALI et SylSmart SSC et detecteur de présence intégré (PIR). INSAVER SLIM G2 Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00021830501 INSAVER SLIM G2 UGR19 150 9,5W 1200LM 840 J+10 64 € 00021830502 INSAVER SLIM G2 UGR19 175 13W 1650LM 830 J+10 76 € 00021830503 INSAVER SLIM G2 UGR19 175 13W 1700LM 840 J+10 76 € 00021830505 INSAVER SLIM G2 UGR19 205 20W 2500LM 840 J+10 87 € 00021830504 INSAVER SLIM G2 UGR19 205 20W 2350LM 830 J+10 87 € 00021830507 INSAVER SLIM G2 UGR19 225 24W 3050LM 840 J+10 99 € 00021830509 INSAVER SLIM G2 225 MULTI 33-41W 4150-4950LM 840 J+10 123 € Solution adaptée pour les Bureaux grâce à l’UGR<19 ou sanitaires IP44 et sanitaires autonomes avec la détection. Gamme downlight de forme carré LED en version on/off ou DALI. DL SQUARE Code produit Désignation Tarif HT 03660770488 DL SQUARE MIDI 12 C/EW 840 1780 LM 124 € 03660770491 DL SQUARE MIDI 12 C/EW 840 DALI 161 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=