Guide eclairage 2025

241 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Tertiaire I Espace de travail & santé Le Downlight RIVA LED décoratif avec connexion sans outils. Variation possible d’origine par coupure de phase. L’optique basse luminance UGR <19 procure un confort optimal pour les applications tertiaires. RIVA - FOXY Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00058050600 RIVA LED 50° 10W 900 LM 3000K 50° DIM UGR<19 J+10 46 € 00058050601 RIVA LED 50° 10W 950 LM 4000K 50° DIM UGR<19 J+10 46 € 00058050603 RIVA LED 50° 28W 2500 LM 4000K 55° DIM UGR<19 J+10 76 € 00058051410 FOXY - DOWNLIGHT 230MM LED 28W CCT 3000-4000K 55 3430LM 50000H, DIMMABLE UGR<19 IP65 J+1 86 € 00058051411 FOXY - DOWNLIGHT 230MM LED 35W CCT 3000-4000K 55 4030LM 50000H, DIMMABLE UGR<19 IP65 J+1 126 € 00058051412 FOXY - DOWNLIGHT 230MM LED 38W CCT 3000-4000K 5000LM 50000H, DIMMABLE UGR<19 IP65 - 146 € Downlight recouvrable RT2012 extra plat IP65, LED 30000h et driver intégrés, température de couleur réglable (3000K-4000K). FLAT ISO IP65 Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00058050918 FLAT-ISO-DOWNLIGHT IP20-65 RECOUVR., FIXE, BLANC, LED 8W 800LM 3000-4000K(CCT) J+1 37 € 00058050701 FLAT-ISO-DOWNLIGHT IP20-65 RECOUVR., FIXE, BLANC, LED 13W 1200LM 3000-4000K(CCT) J+1 48 € 00058050703 FLAT-ISO-DOWNLIGHT IP20-65 RECOUVR., FIXE, BLANC, LED 20W 2000LM 3000-4000K(CCT) J+1 57 € 00058050704 FLAT-ISO-DOWNLIGHT IP20-65 RECOUVR., FIXE, NOIR, LED 20W 2000LM 3000-4000K(CCT) J+1 57 € Gamme d’appareils encastrables caractérisée par des formes épurées, la profondeur de gamme, les excellentes performances et la haute efficacité. Disponible en cinq tailles au design coordonné et avec différentes puissances lumineuses, la gamme CCTEVO DOWNLIGHT se présente en deux versions, trim (avec anneau) ou trimless, qui lui permet de s’intégrer parfaitement dans l’architecture. CCT EVO Code produit Désignation Tarif HT 00092817349 CCT EVO 105 15W UGR 1700LM 3000K DIAM 174 MM 150 € 00092817134 CCT EVO 105 15W UGR 1700LM 4000K DIAM 174 MM 179 € 00092817135 CCT EVO 160 20W UGR 2300LM 3000K DIAM 234 MM 184 € 00092816990 CCT EVO 160 20W UGR 2300LM 4000K DIAM 234 MM 205 € 00092817353 CCT EVO 160 30W UGR 3600LM 4000K DIAM 119 MM 150 € 00092817141 CCT EVO 214 36W UGR 4100LM 4000K DIAM 234 MM 184 € 00092816997 CCT EVO 214 49W UGR 5200LM 4000K DIAM 234 MM 211 € Optique profonde UGR 19 basse luminance pour un confort visuel optimal. Idéale pour une application éclairage de bureau. Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=