243 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Tertiaire I Espace de travail & santé Downlight à LED R200 (luminaire complet), avec Distribution lumineuse symétrique et extensive de la lumière (79 °), une efficacité maximale du luminaire, une technique d’éclairage downlight optimale ; une grande durabilité en raison d’une structure modulaire maximale continue et de composants échangeables. PANOS Code produit Désignation Tarif HT 00019765906 PANOS R R100 2k-930 SWI L AL WH 218 € 00019765864 PANOS R R100 1k-830 LDO L AL WH 219 € 00019766251 PANOS R R200 2k-830 LDO H BK WH 232 € 00019766249 PANOS R R200 2K-830 LDO H AL WH 232 € 00019766266 PANOS R R200 5K-830 LDO H BK WH 309 € 00019766263 PANOS R R200 5K-830 LDO H AL WH 309 € Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00058050956 KAL - DOWNLIGHT IP20-54 LED 6W CCT 2700-3300-4000K UGR<19 J+5 40 € 00058050957 KAL - DOWNLIGHT IP20-54 LED 13W CCT 2700-3300-4000K UGR<19 J+1 54 € Downlight pour éclairage directionnel avec LED et driver intégrés réglage de la teinte par switch. Grand confort lumineux grâce UGR19. KAL Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00021830518 INSAVER SLIM G2 UGR19 175 9,5W 1150LM 830 PIR J+10 133 € 00021830519 INSAVER SLIM G2 UGR19 175 9,5W 1200LM 840 PIR J+10 133 € Downlight encastré LED avec détecteur infra rouge intégré. INSAVER SLIM G2 PIR Downlight LED avec détecteur IR intégré au centre du luminaire IP54 permettant d’installer ce luminaire dans des zones humides type sanitaires et salle de bain. PIRO CCT SENSOR Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00058050750 PIRO CCT SENSOR 10W- 880 LM 3-4-5700K DIAM 115 MM J+1 40 € Downlight détection Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=