Guide eclairage 2025

244 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Tertiaire I Espace de travail & santé Downlight détection Downlight rond fixe 3 en 1, montage apparent ou semi encastré. Ce produit multipuissance de 12 à 18w et CCT 3K-4K-6K au choix via un interrupteur et d’une grande simplicité et flexibilité pour vos chantiers de rénovation. Version détecteur IR infrarouge intégrée 120° zone de détection 3m de diamètre. Fixation par ressorts ajustables pour couvrir les diamètres d’encastrement de 65 à 180mm. SIRA Code produit Désignation Dispo Tarif HT 02714336037 SIRA SENSOR IR 12W-15W-18W 110 CCT 3K-4K-6K BLANC MAT J+1 87 € 02714334527 SIRA R 18W 2150Lm 110 CCT 3K-4K-6K IP44 BLANC MAT J+1 50 € Ø225 22 41 Downlight LED à détection et étanchéité renforcée, très faible encombrement Ø 174 mm, profond. 70 cm IP44 ou IP65, résistance renforcée jusqu’à IK10+ 50J. SENSPOT Code produit Désignation Tarif HT 00195350400 SENSPOT 1700 12W 1300 LM 4000K 70° ALIM IP20 BLANC 182 € 00195310443 SENSPOT 1700 13W 1300 LM 4000K 70° ALIM IP20 BLANC + DÉTECTEUR RADIO 335 € 00195360400 SENSPOT 2200 16W 1630 LM 4000K 70°ALIM IP20 BLANC 194 € 00195350443 SENSPOT 2200 17W 1630 LM 4000K 70°ALIM IP20 BLANC + DÉTECTEUR RADIO 293 € 00195310400 SENSPOT IP65 16W 1630 LM 4000K 70° ALIM IP20 BLANC 238 € 00195310443 SENSPOT IP65 16W 1630 LM 4000K 70° ALIM IP20 BLANC + DÉTECTEUR RADIO 335 € Solution idéale pour équiper les faux plafonds des sanitaires ou WC en autonome. Jusqu'à 50 % d'économie d'énergie versus solution traditionnelle. Avec la lumière allumée, l’éclairage du Drop produit un effet qui, grâce à sa clarté, élimine les limites du luminaire. L’effet d’éclairage de ce plafonnier est semblable à celui d’une lucarne naturelle. Ses avantages : Confort - Design - Effet puits de lumière Largeur de gamme. DROP Code produit Désignation Dispo Tarif HT 03861002164 DROP 1 - 10,5W 1675 LM 4000K 98° BLANC J+5 139 € 03861002163 DROP 1 - 10,5W 1675 LM 3000K 98° BLANC J+5 139 € 03861002168 DROP 1 - 10,5W 1675 LM 4000K 98° BLANCDIM DALI - 186 € 03861002172 DROP 2 - 15,5W 2300 LM 4000K 98° BLANC J+5 144 € 03861020455 DROP 2 - 15,5W 2300 LM IP54 3000K 98° BLANC J+5 153 € 03861002180 DROP 3 - 22W 3075 LM 4000K 98° BLANC - 150 € 03861002188 DROP 4 - 27W 4100 LM 4000K 98° BLANC - 181 € 03861020448 DROP 1 - 10,5W 1675 LM 4000K 98° BLANC IP54 - 148 € Downlight architectural Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=