245 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Tertiaire I Espace de travail & santé Avec la lumière allumée, l’éclairage du Drop Maxi produit un effet qui, grâce à sa clarté, élimine les limites du luminaire. L’effet d’éclairage de ce plafonnier est semblable à celui d’une lucarne naturelle. DROP MAXI Code produit Désignation Tarif HT 03861021272 DROP MAXI 2 15W 2500 LM 4000K 97° BLANC 249 € 03861021277 DROP MAXI 2 115W 2500 LM 4000K 97° BLANC DIM DALI 296 € 03861021280 DROP MAXI 3 22W 3500 LM 4000K 97° BLANC 260 € 03861021288 DROP MAXI 4 31W 4775 LM 4000K 97 ° BLANC 269 € 03861021296 DROP MAXI 5 40W 5975 LM 4000K 97° BLANC 289 € 03861021304 DROP MAXI 2 15W 2500 LM 4000K 97° BLANC IP54 260 € Downlight encastrable avec collerette, avec une présence marquée. Dans la version Prismatic, découvrez le côté attrayant et l’efficacité de l’effet d’ondes de lumière de son diffuseur qui, en plus, permet de réduire l’index UGR. STRAM PRISMATIC Code produit Désignation Tarif HT 03861021368 STRAM MINI PRISMATIC 2 7W 4000K Ø 135 MM 86 € 03861002791 STRAM PRISMATIC 1 10,5W 1675 LM 4000K 93° UGR<19 Ø 220 MM 123 € 03861002795 STRAM PRISMATIC 1 10,5W 1675 LM 4000K 93° UGR<19 DIM DALI Ø 220 MM 170 € 03861002799 STRAM PRISMATIC 2 15,5W 2300 LM 4000K 93° UGR<19 127 € 03861002807 STRAM PRISMATIC 3 22W 3075 LM 4000K 93° UGR<19 Ø 220 MM 129 € 03861002815 STRAM PRISMATIC 4 - 27W 4100 LM 4000K 93° UGR<19 Ø 220 MM 166 € GreenSpace est un encastré rentable et durable permettant de remplacer les luminaires CFL conventionnels utilisés dans les applications d’éclairage général. Il intègre la technologie LED la plus récente, qui offre une consommation électrique nettement inférieure, tout en fournissant un flux lumineux confortable, des performances en couleur stables et un excellent rendu des couleurs. GREEN SPACE 3D Code produit Désignation Dispo Tarif HT 05204793203 GREEN SPACE 3D MINI DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P J+5 144 € 05204793197 GREEN SPACE 3D MINI DN460B LED 10W 1200 LM/830 PSU-E C WH P - 144 € 05204793272 GREEN SPACE 3D MINI DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P - 172 € 05204793289 GREEN SPACE 3D MINI DN470B LED 17W 2200LM/840 PSU-E C WH P - 172 € 05204945756 GREEN SPACE 3D MINI DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P - 213 € 05204945763 GREEN SPACE 3D MINI DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P - 213 € DONWLIGHT PERFECT FIT Plus besoin de collerette d’adaptation ! (voir pages 216 - 217) Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=