Guide eclairage 2025

246 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Tertiaire I Espace de travail & santé Downlight architectural Solstice est une famille complète de downlights, spécialement conçue pour le marché des spécifications architecturales. Le réflecteur flottant et le style unique de la gamme confèrent une signature à tout projet de conception d’éclairage. SOLSTICE Code produit Désignation Tarif HT 00023870133 SOLSTICE UGR19 150 15W 1900LM 930 DALI A/B 198 € 00023870134 SOLSTICE UGR19 150 15W 2000LM 940 DALI A/B 198 € 00023870146 SOLSTICE UGR19 200 17W 2300LM 930 DALI A/B 243 € 00023870149 SOLSTICE UGR19 200 17W 2400LM 940 DALI A/B 243 € 00023870160 SOLSTICE UGR19 200 LUMI 18W 1800LM 930 DALI A/B 255 € 00023870161 SOLSTICE UGR19 200 LUMI 18W 1900LM 940 DALI A/B 255 € 00023870158 SOLSTICE UGR19 200 17W 2300LM 930 SSA A/B 311 € 00023870159 SOLSTICE UGR19 200 17W 2400LM 940 SSA A/B 311 € Code produit Désignation Tarif HT 00023859948 EQUINOX 165 20W 2300LM 930 DALI BLANC UGR<19 380 € 00023859949 EQUINOX 165 20W 2500LM 940 DALI BLANC UGR<19 380 € 00023859934 EQUINOX 165 20W 2300LM 930 SSA01D BLANC 495 € 00023859935 EQUINOX 165 20W 2300LM 930 SSA01D BLANC 495 € Fabriqué au Royaume-Uni, le downlight Concord Equinox bénéficie du savoir-faire des équipes Sylvania et répond à de nombreuses exigences tout au long de sa fabrication. Downlight architectural haut de gamme et unique. Concord Equinox offre une 3e dimension à sa fonction d’éclairage avec son optique coulissante permettant à l’éclairage de prendre la forme d’un halo de lumière douce projeté au plafond et enveloppant le luminaire. EQUINOX Plafonnier / suspension Lineal est disponible en version suspendue directe/indirecte. Lineal est une solution de système modulaire. Pour chaque ligne continue, vous avez besoin d’une ou plusieurs lignes droites et éventuellement d’angles, d’un kit de démarrage et d’un diffuseur micro-prismatique. LINEAL Code produit Désignation Tarif HT 04937117806 LINEAL SUSPENDED PROFIL DROIT 1400MM BLANC LED 37W 3000K DALI 525 € 04937117801 LINEAL KIT DE DEMARRAGE DALI, EXTREMITE AVEC CABLES ET FILS BLANC LED 74 € 04937117810 LINEAL MODULE D’ANGLE 590X640MM BLANC LED 17W 3000K DALI CLASSE I IP20 615 € 04937118036 LINEAL SURFACE PROFIL DROIT 1400MM NOIR LED 21W 4000K DALI CLASSE I IP20 389 € 04937117811 LINEAL MODULE D’ANGLE 590X640MM NOIR LED 17W 4000K DALI CLASSE I IP20 673 € 04937118044 KIT DE DÉMARRAGE 90 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=