247 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Tertiaire I Espace de travail & santé Suspension architecturale à faible éblouissement UGR<16. Deux finitions possible blanc ou noir en éclairage direct ou direct/indirect. Une solution et conception Made in FRANCE. LINEAR 2 Code produit Désignation Tarif HT 00058051462 LINEAR 2 - SUSP DIRECT. 1,4M UGR16 36W 4000K 2800LM, BLANC, DIM DALI 365 € 00058051464 LINEAR 2 - SUSP DIRECT. 1,4M UGR16 36W 4000K 2800LM, NOIR, DIM DALI 365 € 00058051466 LINEAR 2 -SUSP. 1,4M UP+DOWN UGR16 61W 4000K 3100-2800LM, BLANC, DIM DALI 423 € 00058051467 LINEAR 2 -SUSP. 1,4M UP+DOWN UGR16 61W 3000K 3100-2600LM, BLANC, DIM DALI 423 € 00058051468 LINEAR 2 -SUSP. 1,4M UP+DOWN UGR16 61W 4000K 3100-2800LM, NOIR, DIM DALI 423 € 00058051469 LINEAR 2 -SUSP. 1,4M UP+DOWN UGR16 61W 3000K 3100-2600LM, NOIR, DIM DALI 423 € Black Foster est le produit qui transfère l’effet acclamé ‘The Invisible Black’ à un luminaire linéaire d’encastrement isolé, disponible en version recessed et trimless. La version avec collerette a un cadre si fin que, allumé, est visuellement imperceptible et offre une esthétique de «trimless visuel ». BLACK FOSTER Code produit Désignation Tarif HT 03861266921 BLACK FOSTER SUSP 1200 38 DIM BLANC 819 € 03861266938 BLACK FOSTER SUSP 1600 38 400 NOIR 831 € 03861266948 BLACK FOSTER SUSP 1600 38 DIM NOIR 936 € 03861269394 BLACK FOSTER SUSP 1200 38 300 NOIR / DORE 788 € 03861266914 BLACK FOSTER SUSP 1200 38 400 NOIR 715 € Des performances élevées, un design attrayant, un prix attractif : le luminaire Opendo LED assure un éclairage homogène et de qualité. Il est disponible en plafonnier ou luminaire suspendu, en ligne continue ou luminaire individuel. Particulièrement convaincant : les versions d’Opendo LED intègrent des modules fonctionnels (détecteurs de présence, capteurs de CO2) et offrent ainsi une grande liberté de mise en œuvre. OPENDO Code produit Désignation Tarif HT 00165258813 OPENDO D1-L PW19 29W 3600 LM - 840 ETDD +CO2 01 UGR <19 DALI 1 156 € 00165259030 OPENDO D2-L PW19 38W 4700 LM - 840 ETDD +CO2 01 UGR<19 DALI 1 213 € 00165258796 OPENDO D1-L PW19 28W 3600 LM - 840 ET 01 UGR<19 507 € 00165258820 OPENDO D2-L PW19 32W 4200 LM - 840 ET 01 UGR<19 564 € CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DE L’AIR : Détecteur intégré de dioxyde de carbone pour mesurer la concentration en CO² de l’air ambiant et témoin LED tricolore indiquant la qualité de l’air ainsi que la nécessité de ventiler. Afin de réduire le risque d’une transmission du SARS-CoV-2 à l’intérieur en appliquant des mesures d’aération appropriées. 1127 mm H1 1408 mm H2 31 44 279 5 6,5 1114 mm H1 1395 mm H2 Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=