248 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Tertiaire I Espace de travail & santé Plafonnier / suspension Inspire est un luminaire profilé ultramoderne en finition laquée blanche ou noire. Les réflecteurs cubiques noirs empêchent tout éblouissement dû à la lumière directe. Convient parfaitement aux espaces de bureau, au-dessus des tables de travail, grâce à sa lumière indirecte. INSPIRE Code produit Désignation Tarif HT 04937212080 INSPIRE 36W 4140 LM 3000K BLANC UGR < 10 366 € 04937212082 INSPIRE 36W 4300 LM 4000K BLANC UGR < 10 366 € 04937212083 INSPIRE 36W 4300 LM 4000K BLANC UGR < 10 DALI 446 € 04937212086 INSPIRE 36W 4140 LM 3000K NOIRUGR < 10 366 € 04937212087 INSPIRE 36W 4140 LM 3000K NOIRUGR < 10 DALI 446 € 04937212088 INSPIRE 36W 4300 LM 4000K NOIR UGR < 10 DALI 366 € 04937212089 INSPIRE 36W NOIR 4300LM 4000K RASUP A 80 DALI PUSH DIM 446 € Suspension & Plafonnier linéaire LED éclairage «up», «down» ou «up&down» au choix via un interrupteur à l’arrière du luminaire pour version D/I. Réflecteur basse luminance (éclairage vers le bas) et diffuseur en polycarbonate (éclairage vers le haut). CCT 2700-3000-4000K au choix via un interrupteur. Livrée avec câbles de suspension blancs ou noirs (réglables 2.00m max), base ronde et câbles d’alimentation blancs ou noirs. TOMY Code produit Désignation Dispo Tarif HT 02714336366 TOMY 2 P 2X36W 4100+3800LM 36+100 D/I NOIR MAT J+10 280 € 02714336367 TOMY 2 P 2x36W 4100+3800Lm 36+100 D/I BLANC MAT J+10 280 € 02714336356 TOMY 1 P 36W 4100Lm 36 BLANC MAT DIRECT J+5 200 € 02714336355 TOMY 1 P 36W 4100Lm 36 NOIR MAT DIRECT J+10 200 € 02714336353 TOMY 1 C PLAFONNIER 36W 4100Lm 36 NOIR MAT J+10 197 € 02714336354 TOMY 1 C PLAFONNIER 36W 4100Lm 36 BLANC MAT J+10 197 € 1210x25 2000 80 25 Ø60 Luminaire suspendu LED au design épuré et très faible ébouissement UGR16. Eclairage en direct/indirect avec configuration dimmable en DALI selon les versions. Kit complet prêt à poser, livré avec câbles de suspension et d’alimentation. 2360 L65 Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00165297196 2360 G2 H1 PW19-IL 34/44/ML-8MC 1198MM ON/OFF COULEUR 4 BL J+1 226 € 00165297197 2360 G2 H1 PW19-IL 4400-8MC 1198MM 3000K IP20 IK02 DALI 2 BL J+10 266 € 00165297198 2360 G2 H2 PW19-IL 47/60/ML-8MC 1498MM ON/OFF COULEUR 4 BL J+10 274 € 00165297199 2360 G2 H2 PW19-IL 6000-8MC 1498MM 3000K DALI 2 BLANC J+10 314 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=