Guide eclairage 2025

249 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Tertiaire I Espace de travail & santé Compact et élégant, le quadro se distingue par une grande variété de couleurs et de caractéristiques techniques. Ce luminaire se décline en 6300 variantes, avec différentes optiques - diffuseur opal, microprismatique ou grille de défilement - et différentes couleurs : 10 couleurs de grille, 7 de câble et plus de 90 de profilé. QUADRO 66 50 Code produit Désignation Tarif HT 02817002516 QUADRO S40W 4201 LM 4000K UGR<19 BLANC 1124 MM DALI 584 € 02817002335 QUADRO S40W 4201 LM 4000K UGR<19 NOIR 1124 MM DALI 584 € 02817334826 QUADRO S50W 5252 LM 4000K UGR<19 BLANC 1404 MM DALI 706 € 02817002748 QUADRO S50W 5252 LM 4000K UGR<19 NOIR 1404 MM DALI 706 € 02817321244 QUADRO 15,5W 1811 LM 4000K UGR<16 NOIR 1130 MM DALI 469 € 02817321417 QUADRO 26W 3049 LM 4000K UGR<16 BLANC 1130 MM DALI 546 € Une gamme plébiscitée par les acrhitectes en recherche de personnalisation projet. Une légende est de retour : le luminaire CLARIS doté de sa forme éprouvée et qualité d’éclairage supérieure. Un design élancé et géométrique, ce luminaire suspendu direct/indirect, plat de 26mm de hauteur réserve bien des surprises. Optique à lentilles prismatiques UGR<16. Gradable. CLEVO Code produit Désignation Tarif HT 00019938386 CLEVO ID 31,5W 4400LM -840 L1280 LDO WH WHM UGR<16 DALI 738 € 00019938387 CLEVO ID 43W 6140 LM -840 L1580 LDO WH WHM UGR<16 DALI 810 € 00019938395 CLEVO ID 43W 6250 LM-840 L1580 LDO SR SRG GRIS UGR<16 DALI 882 € 00019000136 CLEVO ID 43W 6250 LM-840 L1580 LDO SR SRG NOIR UGR<16D ALI 917 € Luminaire LED au design fin, de grande efficacité, offrant un excellent confort visuel grâce à une technologie de lentille unique. Il est configurable à la demande, plus de 90 RALs et 6 cordons d’alimentation disponibles. SKAI Code produit Désignation Tarif HT 02817035950 SKAI 30W 4422 LM 4000K UGR<16 BLANC 1186 MM DALI 856 € 02817035971 SKAI 30W 4068 LM 3000K UGR<16 BLANC 1186 MM DALI 856 € 02817036381 SKAI 30W 4068 LM 3000K UGR<16 NOIR 1186 MM DALI 856 € 02817035760 SKAI 37W 5367 LM 4000K UGR<16 BLANC 1471 MM DALI 992 € 02817035762 SKAI 37W 4937 LM 3000K UGR<16 BLANC 1471 MM DALI 992 € 02817035881 SKAI 37W 4937 LM 3000K UGR<16 NOIR 1471 MM DALI 992 € Solution optique Grand confort UGR<16. Grâce aux lentilles sur chaque LED. Couleur des 6 cordons : Or / Argent / Fer / Blanc / Noir / Rouge sur Projet. Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=