250 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France 90 20 Ø520 Ø75 2000 Tertiaire I Espace de travail & santé Plafonnier / suspension Plafonnier et suspension décorative avec diffuseur prismatique UGR19. Multi teinte 2700-3000-4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire. Convertisseur dimmable intégré dans l’appareil. CAPRI Code produit Désignation Dispo Tarif HT 02714336300 CAPRI 2 C PLAFONNIER 42W 5150LM DIM NOIR MAT DIAM 520MM J+10 370 € 02714336301 CAPRI 2 C PLAFONNIER 42W 5150LM DIM BLANC MAT DIAM 520MM J+10 370 € 02714336297 CAPRI 1 C PLAFONNIER 20W 2400LM DIM BLANC MAT DIAM 330MM J+10 236 € 02714336304 CAPRI 3 C PLAFONNIER 105W 11800LM DALI NOIR DIAM 800MM J+10 1 157 € 02714336305 CAPRI 3 C PLAFONNIER 105W 11800LM DALI BLANC DIAM 800MM J+10 1 157 € 02714336306 CAPRI 1 P SUSPENSION 20W 2400LM NOIR DIM DIAM 330MM J+10 290 € 02714336307 CAPRI 1 P SUSPENSION 20W 2400LM BLANC DIM DIAM 330MM J+10 290 € 02714336310 CAPRI 2 P SUSPENSION 42W 5150LM NOIR DIM DIAM 520MM J+10 424 € 02714336311 CAPRI 2 P SUSPENSION 42W 5150LM BLANC DIM DIAM 520MM J+10 424 € 02714336314 CAPRI 3 P SUSPENSION 105W 11800LM NOIR DALI DIAM 800MM J+10 1 203 € 02714336315 CAPRI 3 P SUSPENSION 105W 11800LM BLANC DALI DIAM 800MM J+10 1 203 € 90 Ø330 90 Ø800 Gamme de luminaires en saillie ou suspension Direct/indirect à diffuseur prismatique pour une lumière non éblouissante. DISC est un luminaire rond qui offre un look moderne. Sa personnalité est rès forte mais sa faible épaisseur fait oublier qu’il s’agit d’un appareil en saillie ou suspension. DISC Code produit Désignation Tarif HT 04937606036 DISC 290 LUMINAIRE EN SAILLIE BLANC 2110LM 4000K RA>80 191 € 04937606045 DISC 290 LUMINAIRE SAILLIE NOIR 1960LM 4000K RA>80 191 € 04937606002 DISC 480 LUMINAIRE EN SAILLIE BLANC 3780LM 4000K RA>80 340 € 04937606019 DISC 480 LUMINAIRE EN SAILLIE NOIR 3480LM 4000K RA>80 340 € 04937606173 DISC DÉTECT 290 LUMINAIRE EN SAILLE 2100LM 4000K BLANC RA>80 CONNECT 340 € 04937606171 DISC DÉTECT 480 LUMINAIRE EN SAILLIE BLANC 3780LM 4000K RA>80 CONNECT 476 € 04937606184 DISC 290 D/I LUMINAIRE EN SAILLE BLANC 2140LM 3000/4000K 196 € 04937606185 DISC 290 D/I LUMINAIRE EN SAILLE NOIR 1970LM 3000/4000K 196 € 04937606180 DISC 480 D/I LUMINAIRE EN SAILLE BLANC 4420LM 3000/4000K 350 € 04937606182 DISC 480 D/I LUMINAIRE EN SAILLE NOIR 4270LM 3000/4000K 350 € Version de Disc détect qui est livrée avec un pilote et un capteur SG Connect sans fil intégré. Le capteur est discrètement positionné sur le bord. Le capteur de mouvement et luminosité est configurable à l’aide de l’application de mise en service SG Connect Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=