Guide eclairage 2025

251 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Tertiaire I Espace de travail & santé OPHELIA : la possibilité de choisir un design personnalisé alliée à la performance et l’efficacité de pointe. OPHELIA est disponible en suspension, saillie et applique murale. Vous pouvez choisir parmi 3 types de suspension par filins et la suspension rigide et parmi 3 diamètres différents : 330, 420, 620, 920 et 1220 ! OPHELIA Code produit Désignation Tarif HT 02817031065 OPHELIA PLAF BLANC LED VO 4000K 18,5W 2288LM DALI 406 € 02817029292 OPHELIA PLAF BLANC LED VO 4000K 28W 3434LM DALI 543 € 02817025860 OPHELIA PLAF BLANC LED VO 4000K 51W 6827LM DALI 875 € 02817076112 OPHELIA PLAF BLANC LED VO 4000K 127W 16210LM DALI 1 657 € 02817075828 OPHELIA PLAF BLANC LED VO 4000K 229W 30150LM DALI 2 556 € 02817031071 OPHELIA SUSP BLANC LED VO 4000K 51W 6372LM DALI 955 € CLICK & PLAY : Le montage et le démontage de luminaires en saillie n’a jamais été aussi facile ! Le système sophistiqué CLICK & PLAY d’OPHELIA est un connecteur à 3 ou 5 broches permettant la connexion électrique du luminaire en encliquetant simplement le cadre sur la patère de support installée. Versions IP54 disponible en 330 420 et 620 Suspension Une large gamme de luminaire circulaire LED avec une parfaite diffusion et des nombreuses options : Dimension - Ral - Pilotage - Efficacité. LILIBET Code produit Désignation Tarif HT 02817029171 LILIBET SUSPENSION BLANC 0420MM LED LO 4000K 12,5W 1787LM Ø420MM DALI 602 € 02817028513 LILIBET SUSPENSION BLANC 0620MM LED LO 4000K 22W 3400LM Ø620MM DALI 923 € 02817028543 LILIBET SUSPENSION BLANC 0620MM LED LO 3000K 22W 3220LM Ø620MM DALI 923 € 02817029729 LILIBET SUSPENSION NOIR 0420MM LED LO 4000K 12,5W 1637LM Ø420MM DALI 602 € 02817028893 LILIBET SUSPENSION NOIR 0620MM LED LO 4000K 22W 3247LM Ø620MM DALI 923 € 02817028936 LILIBET SUSPENSION NOIR 0620MM LED LO 3000K 22W 3075LM Ø620MM DALI 923 € Projet Type : Salle de réunion, hall accueil, bureau individuel. Anneau lumineux LED performant, au design fin et élégant, avec diffuseur direct ou D/I. Idéal pour les espaces tertiaires grande hauteur à configurer : Dimension - Ral - Longueur câble Alim - Efficacité. HALO Code produit Désignation Tarif HT 02817355576 HALO D/I 81W 7584 LM 3000K OPAL 760 MM DALI 2 283 € 02817355574 HALO D/I 81W 6006LM 3000K OPAL ARG Ø760 MM DALI 2 283 € 02817355586 HALO D/I 103W 8969 LM 3000K OPAL Ø1040 MM DAL 2 782 € 02817355585 HALO D/I 103W 7103 LM 3000K OPAL ARG Ø 1040 MM DAL 2 782 € 02817355604 HALO D/I 146W 14417 LM 3000K OP Ø 1040MM DAL 4 002 € 02817355603 HALO SUSPENSION D/I ARGENT Ø 1360MM DALI 4 002 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=