253 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Tertiaire I Espace de travail & santé Les gamme SERPENT et OBRA sont la combinaison de modules linéaires et courbes, pour composer de longues lignes, arcs et boucles, selon les typologies d’espaces. Conçue pour répondre aux envies de design et contraintes spatiales, ces gammes offrent de nombreuses variantes et possibilités lumineuses. SERPENT & OBRA Code produit Désignation Tarif HT SPECSERPENT SERPENT FABRICATION SPECIALE - DEMANDER UN DEVIS NC 00584211793 SUSPENSION OBRA 1 40CM 2700K 20W 900LM ROND BLANC MAT 410 € 00584211792 SUSPENSION OBRA 1 40CM 3000K 20W 1200LM ROND NOIR MAT 410 € 00584211792 SUSPENSION OBRA 1 40CM 3000K 20W 1200LM ROND NOIR MAT 410 € 00584211798 SUSPENSION OBRA 2 60CM 2700K 30W 1350LM ROND NOIR MAT 510 € 00584211796 SUSPENSION OBRA 2 60CM 3000K 30W 1800LM ROND NOIR MAT 510 € 00584211800 SUSPENSION OBRA 3 90CM 3000K 40W 2400LM ROND NOIR MAT 780 € 00584211803 SUSPENSION OBRA 3 90CM 2700K 40W 1800LM ROND BLANC MAT 780 € 00584211805 SUSPENSION OBRA SIDE 60CM 2900K 30W 1748LM CARRÉ LAITON 630 € 00584211807 SUSPENSION OBRA + 80CM 2900K 38W 2583LM ROND LAITON 4 TÊTES 830 € Personnalisable forme de la structure - type de modules - type de pose : en applique ou en suspension - finition : blanc mat, noir anodisé, argent anodisé - puissance - flux lumineux - températures de couleur : 3000K, 4000K - diffuseur opale ou microprismatique - dimmable ou non éclairage bas, haut, haut et bas Applique tête de lit Luminaire à LED pour lit individuel (luminaire avec technique modulaire intégrant le savoir-faire et l’équipement de Zumtobel) conçu pour le secteur de la santé, comme les hôpitaux, les cliniques et les établissements de soins. Éclairage général et de lecture de manière standard. Lumière pour examen avec/ ou veilleuse disponible en option. CALMEA Code produit Désignation Tarif HT 00019725860 CAL WL G930 R930 E930 N830 L1320 LDO WH 2 517 € 00019725861 CAL WL G930 R930 E930 L1320 LDO WH 2 322 € 00019725862 CAL WL G930 R930 N830 L1320 LDO WH 2 185 € 00019725863 CAL WL G930 R930 L1320 LDO WH 1 990 € 00019725864 CAL WL G9TW R930 E930 N830 L1500 LDO WH 2 946 € 00019725865 CAL WL G9TW R930 E930 L1500 LDO WH 2 751 € 00019725866 CAL WL G9TW R930 N830 L1220 LDO WH 2 526 € Est conforme aux exigences des espaces de soins standard (locaux recevant des patients) Applique tête de lit équipable avec éclairage de lecture et d’ambiance à LEDs ECO1 - Longueur 1,4m. Eclairage de lecture 13W (1146 lumens) et d’ambiance 21W (2315 lumens) - Equipable: 4 modules Mosaic antimicrobien (contient des ions d’argent qui limitent le développement des bactéries en surface) de chaque côté de l’applique. IP20 - IK04 - Classe I. Matière aluminium et ABS, couleur gris, antimicrobien, contient des ions d’argent qui limitent le développement des bactéries en surface (sauf verrine) Tenue au fil incandescent : 850°C - Ra ou IRC supérieur à 80 - Conforme aux normes EN 60598-1, NF EN 60598-2-25, NF EN 12464-1. ECO 1 Code produit Désignation Tarif HT 00001078332 APPLIQUE TÊTE DE LIT À LEDS MOSAIC GRIS ANTIMICROBIEN 1 228 € 00001078335 Applique tête de lit à LEDs Mosaic pour éclairage de lecture et d’ambiance dynamique équipée avec 1 obturateur 2 modules, 1 poussoir à tirette, 1 poussoir et 2 prises 2P+T gris antimicrobien 1 752 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=