Guide eclairage 2025

254 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Tertiaire I Espace de travail & santé Applique Applique murale LED carrée, en aluminium, éclairage direct/ indirect, clapets à faisceau réglable individuellement, pour intérieur et extérieur couvert. SPACECUBE Code produit Désignation Tarif HT 02817002929 SPACECUBE 7,9W 686 LM 3000K 0° À 80° BLANC 143 € 02817055376 SPACECUBE 7,9W 686 LM 3000K 0° À 80° NOIRE 148 € 02817055378 SPACECUBE 7,9W 686 LM 3000K 0° À 80° ARGENT 143 € Personnalisez vos faisceaux lumineux dans les salles de réunion ou circulations sur un mur clair et lisse. Effets assurés ! Code produit Désignation Tarif HT 03861267158 REC MINI 20W 2700 LM 4000K BLANC 147 € 03861267161 REC DOUBLE 29,5W 4560 LM 4000K BLANC 304 € 03861267162 REC DOUBLE 29,5W 4560 LM 4000K DIM DALI - PUSH 345 € 03861266776 REC DOUBLE MINI 16,5W 2530 LM 4000K BLANC 213 € 03861005192 REC 39,5W 5725 LM 4000K BLANC 228 € 03861005196 REC 39,5W 5725 LM 4000K DIM DALI - PUSH 269 € Rec est une solution applique LED éclairage indirect aux lignes pures et au design minimaliste. REC s’ajuste à la perfection aux projets où la priorité est le confort avec l’exigence haut débit lumineux. REC Code produit Désignation Tarif HT 00165230915 POLARONIQ W2 INDIRECT LED 17W 2000 LM 830 ET BLANC 1 276 € 00165230957 POLARONIQ W2 INDIRECT LED 17W 2000 LM 840 ET BLANC 1 276 € 00165230911 POLARONIQ W2DIRECT/INDIRECT LED2000-830 ET BLANC 1 240 € 00165230913 POLARONIQ W2DIRECT/INDIRECT LED2000-840 ET BLANC 1 240 € L’élément de base de la famille Polaron IQ LED est un anneau lumineux filigrane, offrant une liberté maximale d’expression : grâce à la diversité des versions, il est possible de réaliser de nombreuses combinaisons, ce qui permet d’adapter parfaitement le design des luminaires à l’environnement. POLARON IQ Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=