255 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Tertiaire I Espace de travail & santé Les lignes sculpturales et sinueuses de l’applique murale Mesmeri enveloppent la source lumineuse qui diffuse un halo de lumière indirecte vers le haut. Disponible en halogène R7s ou LED. MESMERI Code produit Désignation Tarif HT 00128916010 MESMERI - R7S 230W MAX 230V BLANC - IP20 - CLASSE I 229 € 00128000426 MESMERI LED 28W 2622 LM 3000K POLISHED CHROME - IP20 - CLASSE I 396 € 00128000364 MESMERI LED 28W 2622 LM 3000K WHITE - IP20 - CLASSE I 300 € Deux disques équivalents et perpendiculaires, l’un remplie la fonction de support de l’applique et l’autre loge la source LED, qui émet de la lumière diffuse indirecte avec un rendement de 90 %. REA Code produit Désignation Tarif HT 00128000436 REA 12 9W 790 LM 3000K BLANC 192 € 00128000437 REA 17 20W 1950 LM 3000K BLANC 263 € Lampadaire & lampe de bureau Luminaire sur pied LED à répartition des intensités lumineuses directes et indirectes. Équipé d’un détecteur de présence PIR et d’un capteur de lumière du jour servant à maintenir un éclairement constant dans l’environnement du luminaire allumé en présence de lumière naturelle incidente. TAGOS S Code produit Désignation Tarif HT 00165243043 TAGO S CDP 75W 7500 LM 840 D/I ETDS RAL9016 BLANC H:1965 MM 1 877 € 00165243044 TAGO S CDP 75W 7500 LM 840 D/I ETDS RAL9006 ALUMINIUM H:1965 MM 1 877 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=