256 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Tertiaire I Espace de travail & santé Lampadaire & lampe de bureau Un éclairage de qualité et une tête extrêmement plate, avec des composantes directes et indirectes réglables séparément : le luminaire sur pied Luceo Slim S permet d’éclairer les postes de travail conformément aux normes grâce à son design élégant, même en l’absence de luminaire au plafond. Résultat : flexibilité maximale et éclairage sur mesure. LUCEO Code produit Désignation Tarif HT 00165264795 LUCEOS S G2 PAW-IL 85-840 ETDS 01 LUMINAIRE SUR PIED DIRECT/INDIRECT 8500 LM 4000 K UGR 16 AVEC DÉTECTEUR DE PRÉSENCE INTÉGRÉ 2 284 € 00165264801 LUCEOS S G2 PAW-IL 15-840 ETDS 01 LUMINAIRE SUR PIED DIRECT/INDIRECT 15000 LM 4000 K UGR 16 AVEC DÉTECTEUR DE PRÉSENCE INTÉGRÉ 2 578 € WORLIGHT répond à toutes les exigences de l’éclairage de bureau actuel. Lampadaire de bureau pour les postes de travail équipés d’un ordinateur. Il est équipé de la technologie LED la plus moderne très efficace et puissante. Valeur UGR ≤ 19. Équipé avec un capteur de mouvements, d’une commande de lumière du jour intégrée et de la variation de l’intensité lumineuse. WORKLIGHT Code produit Désignation Dispo Tarif HT 02073325462 WORKLIGHT PRO BLANC 79W 7600 LM 4000K 80°UGR19 IP20 J+10 799 € 02073325463 WORKLIGHT PRO NOIR 79W 7600 LM 4000K 80°UGR19 IP20 J+10 799 € 08208327796 WORKLIGHT PRO DUO BLANC 150W 20000 LM 4000K 80° UGR19 IP20 J+10 1 749 € 08208327797 WORKLIGHT PRO DUO NOIR 150W 20000 LM 4000K 80° UGR19 IP20 J+10 1 749 € DEMETRA est une série de lampes de table comprenant différents accessoires : étau ou pivot, d’une liseuse, d’une applique et spot. La version MD est dotée d’un détecteur de mouvement qui gère l’allumage de l’appareil selon la présence ou non de l’utilisateur. DEMETRA Code produit Désignation Tarif HT 00128000395 DEMETRA TABLE - 8W 385 LM 3000K - CORPS - MD DETECT - ANTHRACITE GREY 338 € 00128000393 BASE GRIS ANTHRACITE 83 € 00128008003 DEMETRA TABLE - 8W 385 LM 3000K - CORPS - MD DETECT - OPAQUE BLACK 338 € 00128008000 BASE NOIRE OPAQUE 83 € 00128000451 DEMETRA TABLE - 8W 385 LM 3000K - CORPS - MD DETECT - WHITE 338 € 00128000447 BASE BLANC 83 € 00128000394 DEMETRA TABLE - 8W 385 LM 3000K - CORPS - ANTHRACITE GREY 304 € 00128008001 DEMETRA TABLE - 8W 385 LM 3000K - CORPS - OPAQUE BLACK 304 € 00128000449 DEMETRA TABLE - 8W 385 LM 3000K - CORPS WHITE 304 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=