Guide eclairage 2025

257 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Tertiaire I Espace de travail & santé Structure à bras articulé en aluminium poli, diffuseur, orientable dans toutes les directions, en aluminium anodisé, rotules et supports en aluminium brillant. Système d’équilibrage à ressorts. Version Tunable White disponible version TW. TOLOMEO Code produit Désignation Tarif HT 00128001319 TOLOMEO FLOOR LED TW - 14W 450 LM 4500 K ALUMINUM - BODY LAMP 392 € 00128000125 TOLOMEO TABLE LED 10W 632 LM 3000K ALUMINIUM BODY LAMP 271 € 00128001000 TOLOMEO FLOOR - ALUMINUM BODY LAMP E27 MAX 100 W 230V ALU 188 € 00128004420 TOLOMEO FLOOR - ALUMINUM BODY LAMP E27 MAX 100 W 230V BLANC 188 € 00128004430 TOLOMEO FLOOR - ALUMINUM BODY LAMP E27 MAX 100 W 230V NOIR 188 € 00128012820 BASE POUR 1530050A ET VERSION E27 OBLIGATOIRE 300 € 00128014000 BRAS POUR 1530050A ET VERSION E27 OBLIGATOIRE 54 € 00128004030 BASE POUR A004800 Ø 23 ALUMINIUM 113 € Tunable White TW = Pilotage en blanc dynamique Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04917608567 ANOUK LED LAMPE TABLE NOIRE SMD LED 50-60HZ 8W 4000K IP20 530LM J+5 92 € ANOUK est une lampe blanche de bureau avec technologie LED et USB. La source d’éclairage est une LED 8W 4000K incluse. Fonction on/off facile grâce au système Touch Lamp avec la possibilité de régler l’intensité de la lumière aussi. ANOUK Code produit Désignation Dispo Tarif HT 07074410952 SMART+ HCL WF PANAN DESK TW INDUCTION NOIRE J+10 169 € 07074410954 SMART+ HCL WF PANAN DESK TW INDUCTION BLANCHE J+10 169 € Température de couleur réglable via blanc Tunable White : 2 200…5 000 K. Contrôlable via l’application LEDVANCE SMART+ WiFi (avec minimum Android™️ 4.4 ou iOS 10.0). Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa. Gradable. LEDs innovantes à spectre complet SunLike avec IRC 95. Distribution lumineuse homogène. Installation facile et rapide. SUN@HOME PANAN DESK Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=