Guide eclairage 2025

258 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Tertiaire I Espace de travail & santé Solution acoustique FONOVIA a été conçue pour apporter de la chaleur aux espaces de travail. Un produit hybride et modulaire qui, en plus de l’éclairage, fait office de panneau qui absorbe le son grâce à ses panneaux textiles. Un complément parfait pour décorer et éclairer les bureaux et les espaces communs ouverts. FONOVIA Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04917618460 FONOVIA SUSP 25W 2500 LM 3000K, 156 CM GRIS J+10 764 € L’applique MANA BASE WL PHASE à une intensité réglable et est équipée d’une LED à haute puissance dont la température de couleur de la lumière est réglable avant l’installation (2700/3000K). . Veuillez noter que le MANA BASE WL PHASE doit encore être combiné avec l’abat-jour acoustique MANA adapté. MANA Code produit Désignation Dispo Tarif HT 02073326393 APPLIQUE MURALE ANTHRACITE ROND 15 W 800/820 LM 2700/3000 K CRI 90 VARIABLE J+10 189 € 02073324810 ABAT-JOUR, INTÉRIEUR, ROND, 40 CM, BEIGE J+10 99 € 02073324811 ABAT-JOUR, INTÉRIEUR, ROND, 40 CM, GRIS J+10 99 € Anneau lumineux LED acoustique idéal pour les bureaux, restaurants d’entreprise, halls d’entrée, écoles et autres applications. Finitions diponibles : Citron vert, anthracite, rouge, noir, gris mélange, brun chocolat. SINUS.QUIET Code produit Désignation Tarif HT 02817002933 SINUS.QUIET 51W 5120 LM 4000K UGR<19 Ø 1174 MM GRIS 3 095 € 02817002930 SINUS.QUIET 63W 6928 LM 4000K UGR<19 Ø 1530 MM GRIS 4 513 € 02817002917 SINUS.QUIET 83W 8180 LM 4000K DALI Ø 1174 MM GRIS 3 095 € 02817002916 SINUS.QUIET 108W 11068 LM 4000K ALI Ø 1530 MM GRIS 4 513 € 02817002909 SINUS.QUIET 83W 8004 LM 3000K DALI Ø 1174 MM GRIS 3 095 € 02817002907 SINUS.QUIET 108W 10748 LM 3000K DALI Ø 1530 MM GRIS 4 513 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=