Guide eclairage 2025

259 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Tertiaire I Espace de travail & santé Eggboard apporte un confort d’éclairage maximal tout en assurant des propriétés acoustiques. Conforme aux normes sur les activités de bureau qui impliquent l’utilisation de terminaux vidéo (UGR <19). Disponible en finition blanc, gris, vert. EGGBOARD MATRIX Code produit Désignation Tarif HT 00128006983 EGGBOARD MATRIX 800 16W 1244 LM 4000K UGR<19 DIRECT VERT 1 285 € 00128006984 EGGBOARD MATRIX 800 16W 1244 LM 4000K UGR<19 DIRECT GRIS 1 285 € 00128006989 EGGBOARD MATRIX 800 39W 3361 LM 4000K UGR<19 D/I VERT 1 685 € 00128006990 EGGBOARD MATRIX 800 39W 3361 LM 4000K UGR<19 D/I GRIS 1 685 € 00128006971 EGGBOARD MATRIX 1600 31W 2488 LM 4000K DIRECT VERT 1 960 € 00128006972 EGGBOARD MATRIX 1600 31W 2488 LM 4000K DIRECT GRIS 1 960 € 00128006977 EGGBOARD MATRIX 1600 75W 6723 LM 4000K D/I VERT 2 355 € 00128006978 EGGBOARD MATRIX 1600 75W 6723 LM 4000K D/I GRIS 2 355 € Eggboard Circle crée une ambiance environnementale parfaite en combinant contrôle acoustique et éclairage confortable, avec une solution transversale qui s’intègre parfaitement dans les espaces de vie et de travail. EGGBOARD CIRCLE Code produit Désignation Tarif HT Nous consulter EGGBOARD CIRCLE - DIAM 57CM 33W+30W BLUE NC Nous consulter EGGBOARD CIRCLE - DIAM 57CM 33W+30W GREEN NC Nous consulter EGGBOARD CIRCLE - DIAM 57CM 33W+30W WHITE CREAM NC Nous consulter EGGBOARD CIRCLE - DIAM 97CM 33W+30W BLUE NC Nous consulter EGGBOARD CIRCLE - DIAM 97CM 33W+30W GREEN NC Nous consulter EGGBOARD CIRCLE - DIAM 97CM 33W+30W WHITE CREAM NC ALE.01 est une lampe à suspension qui offre de multiples options réglables par l’utilisateur. Il suit les différentes exigences d’éclairage au cours de la journée. ALE.01 est un exemple de durabilité tout au long de son cycle de vie : il combine une gestion d’éclairage prudente et libre dans la phase d’utilisation avec des matériaux innovants recyclés et recyclables. HASSEL Code produit Désignation Tarif HT Nous consulter ALE.01 - 2X21W+45W 3000K - BROWN NC Nous consulter ALE.01 - 2X21W+45W 3000K - DOVE NC Nous consulter ALE.01 - 2X21W+45W 4000K - BROWN NC Nous consulter ALE.01 - 2X21W+45W 4000K - DOVE NC Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=