260 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Tertiaire I Enseignement Les priorités et besoins pour l’enseignement > Maîtriser les consommations Éclairage LED haute efficacité et utilisation de système de gestion (DALI Variation, horloge, supervision, maintenance préventive). > Éclairer juste et améliorer le confort visuel Limiter les éblouissements et maitriser les flux des luminaires. > L’éclairage Dynamique et Circadien (HCL) à l’intérieur comme à l’extérieur L’éclairage circadien permet d’augmenter le niveau d’énergie, de concentration, productivité et capacité d’apprentissage. > Maîtrise de la qualité de l’Air dans les locaux Gérer la qualité de l’Air et CO2 dans les locaux par les luminaires ou détecteurs. > Rénovation performante Remplacement des luminaires traditionnels par des produits LED à haute performance dimmables ou connectés, connectables HCL. > Augmenter la durée de vie d’usage des luminaires Utilisation de produits LED avec une durée de vie améliorée et garantie par le fabricant. NORME NF EN 12464-1: Niveau moyen d’éclairage à maintenir (Ēm en Lux) - Éclairage Tableau 500 Lux uniformité 0,7 - Salle de classe primaire et secondaire 300 Lux - Crèche 300 Lux - Salle de classe supérieur & amphithéâtre 500 lux Uniformité d’éclairement (Uo) = 0,6 Distribution des luminances - Limitation de l’éblouissement UGR - Poste de travail UGR<19 - Circulation UGR<22 Rendu des couleurs & teintes > IRC > 80 > Teintes 3000K à 4000K Facteur de maintenance cohérent Arrêté du 1er août 2006 : Accessibilité des personnes handicapées pour établissement recevant du public Niveau moyen d’éclairage à maintenir (Ēm en Lux) - Circulation 100 lux - Escaliers 150 Lux - Luminaire ballast Electronique - Effi cacité lumineuse > 65 lm/W - Puissance installée inférieure à 2,8W/m2 par tranche Em 100 lux sur zone de travail. Évaluer la qualité d’un luminaire La marque européenne ENEC est une certifi cation par tierce partie qui vérifi e la conformité aux normes de sécurité. ENEC+ va plus loin en certifiant également certaines performances initiales. La solution HCL – Human Centric Lighting Ce qu’impose la norme 12:00 La lumière du jour suffit presque à éclairer la classe entièrement. Les rangées de luminaires gradués complètent l'apport de lumière avec un minimum d'énergie. 4,8 W/m2 14:00 Dès que le soleil commence à descendre et que l'apport de lumière naturelle dans la classe diminue, il est complété dans le fond de la salle par un éclairage artificiel de haute qualité. 5,9 W/m2 17:30 Vers la fin de l'après-midi, une quantité croissante de lumière artificielle vient s'ajouter. De cette manière, l'éclairage conforme aux normes est garanti nuit et jour. 7,6 W/m2 Tester et observer en situation réelle Éclairage avec contrôle adaptatif de l'éclairage HCL (800 lux) Intensité lumineuse pour le fonctionnement régulier (500 lux) 800 Lux 500 Lux Proportion de lumière artificielle Lumière naturelle suffisante Présence Absence Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=