Guide eclairage 2025

261 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Tertiaire I Enseignement Les solutions et innovations Détecteur CO2 Capteur de CO2 avec câble USB pour mesurer la qualité de l’air. Pour les écoles crèches, les bureaux, les salles de conférence et de réunion et les pièces d’habitation. Si la concentration de CO2 atteint un niveau potentiellement dangereux, l’appareil le signal de manière visuelle par le biais du système de LED, afin de pouvoir améliorer immédiatement l’aération et créer un climat intérieur sain : → Valeur de seuil vert : jusqu’à 1 000 ppm de CO2, bonne hygiène, tout va bien ! → Valeur de seuil orange : jusqu’à 2 000 ppm de CO2, hygiène suspecte, aérer : bonne idée ! → Valeur de seuil rouge : supérieur à 2 000 ppm de CO2, hygiène inacceptable, il faut renouveler l’air de la pièce ! Code produit Désignation Tarif HT 00073871025 THEBEN - INDICATEUR CO2 DANS L’AIR AMBIANT 238 € Détecteur CO2 Le capteur R200C2 vous avertit des niveaux élevés de CO2 par des signaux sonores et visuels. Vous pouvez facilement évaluer la qualité de l’air intérieur et voir en un clin d’œil quand les niveaux de CO2 deviennent excessifs. Vous pouvez alors prendre des mesures pour ventiler la pièce. Code produit Désignation Tarif HT 00435000646 SECURITE COMMUNICATION DETECTEUR DE DIOXYDE DE CARBONE 119 € Détecteur CO2 Capteur CO2 de TRILUX, autonome et sans entretien, se basant sur la spectroscopie photoacoustique (SPA) pour le suivi de la qualité de l’air ambiant. Affichage tricolore intégré signalant visuellement la concentration en CO2 - vert : basse ( < 800 ppm)/jaune : moyenne (800 ppm à 1 400 ppm) / rouge : élevée (> 1 400 ppm). Opendo CO2 Des performances élevées, un design attrayant, un prix attractif : le luminaire Opendo LED assure un éclairage homogène et de qualité. Il est disponible en plafonnier ou luminaire suspendu, en ligne continue ou luminaire individuel. Particulièrement convaincant : les versions d’Opendo LED intègrent des modules fonctionnels (détecteur de présence, capteurs de CO2) et offrent ainsi une grande liberté de mise en oeuvre. Code produit Désignation Tarif HT 00165258968 SENSOR CO2 UP R 01 VERSION ENCASTRÉ COULEUR BLANC 605 € 00165258969 SENSOR CO2 AP R 01 VERSION SAILLIE COULEUR BLANC 730 € CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DE L’AIR : Détecteur intégré de dioxyde de carbone pour mesurer la concentration en CO² de l’air ambiant et témoin LED tricolore indiquant la qualité de l’air ainsi que la nécessité de ventiler. Afin de réduire le risque d’une transmission du SARS-CoV-2 à l’intérieur en appliquant des mesures d’aération appropriées. Code produit Désignation Tarif HT 00165258813 OPENDO D1-L PW19 29W 3600 LM -840 ETDD +CO2 01 UGR<19 DALI 1 156 € 00165259030 OPENDO D2-L PW19 38W 4700 LM -840 ETDD +CO2 01 UGR<19 DALI 1 213 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=