Guide eclairage 2025

262 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Tertiaire I Enseignement Les solutions et innovations INTERACT READY by SIGNIFY La solution d’éclairage connectée au cloud pour les bâtiments de taille modérée. Ce que peut vous apporter le système d’éclairage connecté de Signify : > Personnalisation de l’éclairage > économies d’énergies supplémentaires > Stockage de données afin de mieux entretenir le bâtiment et de prendre les bonnes décisions au bon moment > Le tout sans câblage additionnel et avec une installation intuitive Connectez-vous en 5 étapes faciles Le système d’éclairage connecté de Signify est si simple qu’il peut être activé à partir de notre application mobile intuitive > Possibilité de connecter jusqu’à 200 luminaires intelligents et jusqu’à 50 appareils de contrôle (détecteurs + interrupteurs, dans la limite de 30 détecteurs maximum) 2. 1. 3. 4. 5. Déballer Installer Les luminaires interact ready Télécharger Application Interact Pro Configurer Système avec l’application Interact Pro Gérer Contrôler à partir du tableau de bord Interact Pro « Si passerelle Interact Pro » > Possibilité d’ajouter plusieurs passerelles sur un même projet pour contrôler des installations de plus de 200 points lumineux Application Rénovation d’un bureau avec 18 pannels sans gestion d’éclairage en une installation connectée dimmable avec détection Interact Installation Les avantages par rapport au DALI > Pas de cablâge supplémentaire, il suffit d'une alimentationen 230V, idéal pour la rénovation > Zoning via une application, très grande flexibilité > L'utilisateur peut contrôler très simplement les luminaires grâce à un App ou un portail web 2.40 m 2.40 m 2.40 m 14.40 m 7.20 m Hauteur Bureau : 2,8m Nom du produit Quantité Code produit SlimBlend panel RC400B LED42S/830 SRD W60L60 VPC IA4 PIP 18 05204980610 Option 4-button switch 2 05204273801 Luminaires Détecteur Interact Pro app Inter sans fil DALI Interact Temps de pose 7 min 5 min Temps programmation 5 min 2 min Complexité Élevée Basse Pour découvrir les produits connectés INTERACT ? Panel p 221 Plafonnier p 263 Downlight p 238 Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=