Guide eclairage 2025

263 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Tertiaire I Enseignement Plafonnier & suspension Le plafonnier LED accessible à tous. LEDINAIRE Code produit Désignation Dispo Tarif HT 05204976470 SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 UGR22 J+1 101 € 05204976471 SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 UGR19 J+1 119 € 90 90 53 1070 1200 200 Le CoreLine gen5 est une solution innovante, facile à installer avec une efficacité lumineuse remarquable (125lm/W) ! Grace à sa performance améliorée il est moins énergivore donc plus économique. CORELINE Code produit Désignation Dispo Tarif HT 05204512320 SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 UGR19 J+10 182 € 05204512382 SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 UGR19 J+1 204 € 05204512351 SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 UGR19 DALI J+5 205 € 05204512405 SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 UGR19 DALI J+5 237 € 05204515079 SM136V 43S/840 WIA W20L120 UGR 19 INTERACT J+10 275 € 05204515093 SM136V 43S/840 WIA W20L150 UGR 19 INTERACT J+10 319 € 05204976424 CORELINE PLAFONNIER GEN4 SM136V G4 36_45_60S/840 DALI W20L120 UGR19 J+10 193 € 05204976421 CORELINE PLAFONNIER GEN4 SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 UGR22 J+10 137 € 05204000092 CORELINE PLAFONNIER GEN4 SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 UGR19 J+1 153 € 05204976429 CORELINE PLAFONNIER GEN4 SM136V G4 36_45_68S/840 DALI W20L157 UGR19 J+10 228 € 05204976427 CORELINE PLAFONNIER GEN4 SM136V G4 36_45_68S/840 PSU W20L157 UGR19 J+10 194 € 05204976426 CORELINE PLAFONNIER GEN4 SM136V G4 43S/840 INTERACT W20L120 OC J+10 251 € 05204976432 CORELINE PLAFONNIER GEN4 SM136V G4 43S/840 INTERACT W20L157 OC J+10 290 € Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00019933884 ROXY 1200 MM D 32W 4000 LM 840 FLEX UGR<19 J+1 232 € 00019933907 ROXY 1500 MM D 43W 5500 LM 840 FLEX UGR<19 J+1 306 € 00019933909 ROXY 1200 MM D-I 45W 5500 LM 840 FLEX UGR<19 J+10 327 € 00019933914 ROXY ACCESSOIRE DETECTEUR PIR J+10 156 € 00019933916 ROXY SUSPENSION KIT J+10 25 € Roxy séduit par son design épuré et intemporel, et par son éclairage sans éblouissement pour les lieux de travail. Il s’adapte à toute implantation pour fournir sa meilleure lumière : plafonnier ou suspension, luminaire individuel ou en continu, ou même lèche-mur asymétrique pour les tableaux blancs. En version FLEX : il est possible de choisir le flux lumineux directement sur site au moyen de switch dans le produit. ROXY Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=