Guide eclairage 2025

264 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Tertiaire I Enseignement Plafonnier LED très basse luminance (<200Cd/m² à 65°) offrant un excellent confort visuel (UGR<16). Finition aluminium satiné. Efficacité lumineuse jusqu’à 157lm/W. Fabrication française. OPTIX SURFACE Plafonnier & suspension Plafonnier LED multi lumens avec diffuseur microprismatique UGR 19. Existe en 3 dimensions. 2350 L65 Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00165296667 2350 PLAFONNIER 600X600 UGR19 3000/4000K 2900/3600 LM ON/OFF J+10 263 € 00165296674 2350 PLAFONNIER 600X600 UGR19 3000/4000K DALI J+10 500 € 00165296668 2350 PLAFONNIER 1200X300 UGR19 3000/4000K 3000/4000 LM ON/OFF J+1 268 € 00165296669 2350 PLAFONNIER 1200X300 UGR19 3000/4000K 4000 LM DALI J+10 321 € 00165296672 2350 PLAFONNIER 1500X300 UGR19 3000/4000K DALI J+10 510 € 00165296673 2350 PLAFONNIER 1500X300 UGR19 3000/4000K 4400 LM DALI J+10 582 € 00165296670 2350 PLAFONNIER 1500X300 UGR19 3000/4000K 4000/6000 LM ON/OFF J+1 335 € 00165296671 2350 PLAFONNIER 1500X300 UGR19 3000/4000K 6000 LM DALI J+10 391 € Luminaire suspendu LED au design épuré et très faible ébouissement UGR16. Eclairage en direct/indirect avec configuration dimmable en DALI selon les versions. Kit complet prêt à poser, livré avec câbles de suspension et d’alimentation. 2360 L65 Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00165297196 2360 G2 H1 PW19-IL 34/44/ML-8MC 1198MM ON/OFF COULEUR MULTILUMEN 4 BL J+1 226 € 00165297197 2360 G2 H1 PW19-IL 4400-8MC 1198MM 3000K DALI MULTILUMEN 2 BL J+10 266 € 00165297198 2360 G2 H2 PW19-IL 47/60/ML-8MC 1498MM ON/OFF COULEUR MULTILUMEN 4 BL J+10 274 € 00165297199 2360 G2 H2 PW19-IL 6000-8MC 1498MM 3000K DALI MULTILUMEN 2 BL J+10 314 € Code produit Désignation Tarif HT 00023823704 OPTIX S 1200 2L 26W 3600LM 840 ALU 343 € 00023823705 OPTIX S 1200 2L 26W 3600LM 840 ALU DA 382 € 00023823708 OPTIX S 1200 2L 27W 3600LM 840 ALU SSA 549 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=