Guide eclairage 2025

265 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Tertiaire I Enseignement La nouvelle gamme de ligne lumineuse plus accessible tout en gardant des performances élevées (jusqu’à 142lm/W , UGR19, RG0, 50 000h L80). KEYLINE Code produit Désignation Tarif HT 05204623675 KEYLINE PLAFONNIER SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU 270 € 05204624153 KEYLINE PLAFONNIER SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH 270 € 05204624160 KEYLINE PLAFONNIER SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK 270 € 05204624177 KEYLINE PLAFONNIER SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU 276 € 05204624184 KEYLINE PLAFONNIER SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH 276 € 05204624191 KEYLINE PLAFONNIER SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK 276 € 05204624108 KEYLINE KIT DE SUSPENSION AVEC COUVERCLE BLANC SP350Z SM2 WH 73 € 05204624115 KEYLINE KIT DE SUSPENSION AVEC COUVERCLE GRIS SP350Z SM2 SI 73 € 05204624122 KEYLINE KIT DE SUSPENSION SANS COUVERCLE SP350Z SW2 60 € min. 800 - max. 920 1127 min. 105 70 70 70 77 110 Possibilité de mettre en ligne les modules KeyLine grâce aux accessoires capot extrémité et couplage entre deux luminaire réf 05204624085 Des performances élevées, un design attrayant, un prix attractif : le luminaire Opendo LED assure un éclairage homogène et de qualité. Il est disponible en plafonnier ou luminaire suspendu, en ligne continue ou luminaire individuel. Particulièrement convaincant : les versions d’Opendo LED intègrent des modules fonctionnels (détecteurs de présence, capteurs de CO2) et offrent ainsi une grande liberté de mise en œuvre. OPENDO Code produit Désignation Tarif HT 00165258813 OPENDO D1-L PW19 29W 3600 LM - 840 ETDD +CO2 01 UGR <19 DALI 1 156 € 00165259030 OPENDO D2-L PW19 38W 4700 LM - 840 ETDD +CO2 01 UGR<19 DALI 1 213 € 00165258796 OPENDO D1-L PW19 28W 3600 LM - 840 ET 01 UGR<19 507 € 00165258820 OPENDO D2-L PW19 32W 4200 LM - 840 ET 01 UGR<19 564 € CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DE L’AIR : Détecteur intégré de dioxyde de carbone pour mesurer la concentration en CO² de l’air ambiant et témoin LED tricolore indiquant la qualité de l’air ainsi que la nécessité de ventiler. Afin de réduire le risque d’une transmission du SARS-CoV-2 à l’intérieur en appliquant des mesures d’aération appropriées. 1127 mm H1 1408 mm H2 31 44 279 5 6,5 1114 mm H1 1395 mm H2 Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=