267 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Tertiaire I Enseignement Asymétrique tableau Roxy séduit par son design épuré et intemporel, et par son éclairage sans éblouissement pour les lieux d’enseignement ou de travail. ROXY Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00019933911 ROXY 1200 MM ASYM 16W 2000 LM 840 J+1 259 € 00019933913 ROXY ÉTRIER DE FIXATION J+10 47 € 550 Luminaire fonctionnel LED asymétrique pour éclairage tableau de salle de classe. ATIRION Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00165258764 ATIRION D-L RAV 1200 3300-840 PLAFONNIER ASYMÉTRIQUE L=1200 MM J+1 332 € 00165258760 ATIRION D-L RAV 1500 4900-840 PLAFONNIER ASYMÉTRIQUE L=1500 MM J+1 369 € Code produit Désignation Tarif HT 00023821679 OPTIX ASYMETRIC S 1200 30W 3480LM 840 BLA 266 € 00023821680 OPTIX ASYMETRIC S 1200 30W 3480LM 840 BLA DALI 324 € 00023821676 OPTIX S 1200 ASYM 3K WHT 266 € 00023821677 OPTIX S 1200 ASYM 3K DALI WHT 324 € 00023821734 OPTIX ASYMETRIC S 1500 37W 4250LM 840 BLANC 283 € Plafonnier LED basse luminance disponible en 1200x200 ou 1500x200 mm. Idéal pour l’éclairage des tableaux scolaires. Design minimaliste, très discret pour une intégration parfaite. Fabrication française. OPTIX SURFACE ASYMETRIQUE Astuce implantation luminaire: max 0,8 m en débord du mur tableau. Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=