269 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Zones techniques I Fonctionnel Les priorités et besoins pour l’éclairage fonctionnel > Maîtriser les consommations Eclairage LED haute efficacité et utilisation de système de gestion (DALI Variation, détection, horloge, supervision, maintenance préventive). > Éclairer juste et améliorer le confort visuel Limiter les éblouissements et maîtriser les flux des luminaires. > Luminaire technique en fonction de son utilisation Veiller aux respects des bons critères techniques du luminaire en fonction de son utilisation. > Rénovation performante Remplacement des luminaires traditionnels par des produits LED à haute performance dimmables ou connectés, connectables. > Augmenter la durée de vie d’usage des luminaires Utilisation de produits LED avec une durée de vie améliorée et garantie par le fabricant. Dans un parking souterrain, le choix de l’éclairage est primordial. En effet, celui-ci est non seulement gage de sécurité pour les usagers et leur permet de se repérer facilement dans le parking, mais il peut également engendrer des coûts très importants pour l’exploitant du parking. L’éclairage choisi doit donc à la fois être performant, assurer la sécurité, et être économe en énergie. NIVEAUX D’ÉCLAIREMENT : La norme NF EN 12464-1 > Circulation véhicule parking intérieur : 75 lux > Circulation piéton et parc de stationnement: 50 lux > Circulation parking extérieur: 20 lux > À proximité des entrées et sorties, en journée, un éclairement pratique de 300 lux est nécessaire. L’arrêté du 1er août 2006 relatif à l’accessibilité des personnes handicapées dans les établissements recevant du public - 20 lux pour tout le cheminement extérieur accessible - 100 lux pour toutes les circulations intérieures - 150 lux pour chaque escalier et équipement mobile Évaluer la qualité d’un luminaire La marque européenne ENEC est une certification par tierce partie qui vérifie la conformité aux normes de sécurité. ENEC+ va plus loin en certifiant également certaines performances initiales. Principaux indicateurs pour résistance aux environnements contraignants résistances > Aux chocs : ANTI VANDALES: IK ++ jusqu’à 150 Joules > Aux huiles : FOSSES DE MAINTENANCE > Aux produits chimiques : Matériaux composition luminaires; PC, PMMA, Polyester, Aluminium... > Températures extrêmes : de -40°C à + 90°C > Haute température : plus de + 60°C > Ambiances explosives : ATEX Zone 2 / Zonne 22 > Industrie Agroalimentaire : IP69K > Etanchéité & Choc : IP69K Nettoyage Haute pression / eau chaude = 100 bars /80° / 20 cm Ce qu’impose la norme ZONE 2 ZONE 22 ZONES ATEX IP 65 IP 69K IP 66 F D PC PMMA Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=