270 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Zones techniques I Fonctionnel Les solutions et innovations Comment choisir votre système de gestion ? Vous avez un projet industriel à réaliser, quels sont vos besoins en matière de systèmes de gestion ? Ce guide donne une orientation sur le choix du système proposé mais il ne remplace pas une étude. Pour votre étude de gestion d’éclairage détaillée, merci de nous consulter. *Tous les systèmes proposés ici sont compatibles avec de la détection de présence et lumière du jour. **Gestion Technique du Bâtiment SYSTÈMES DE GESTION* Vous pilotez uniquement l’éclairage bmLINK Bluetooth® Avec un câblage DALI ? Sans câblage DALI ? > Solution Bluetooth ® Mesh, sans fil > Compatible avec nos gammes Craft et Tecton possibilité de : > Plages horaires > Adressage flexible > Intégration dans la GTB- > Gestion de la température de couleur LITECOM 250 adresses max. LITECOM INFINITY 2500 adresses max. OU DIMLITE 4 groupes de 25 drivers max. chacun > Bouton poussoir, télécommande IR > 3 scénarios max. possibles (dont 1 en lumière du jour) > Multitude d’accessoires possibles (commandes, capteurs, modules de sortie, ... ) > 20 scénarios possibles > Interface utilisateur conviviale pour la gestion au quotidien > Paramétrage et modification simple > Évolution aisée > Interface web via appareil mobile > Gestion de données / Services numériques En plus de l’éclairage, vous souhaitez piloter d’autres éléments (stores, ... ) DIMLITE / LITECOM Bien plus qu'une simple commande de l'éclairage LITECOM est intelligent, évolutif, flexible. Un contrôleur, plusieurs usages : utilisez un contrôleur unique pour des systèmes compacts ou de grandes installations. La commande de l’éclairage forme désormais une unité avec votre bâtiment et votre système de gestion technique. LITECOM s’intègre aisément au système de gestion des bâtiments, se relie au Cloud pour obtenir des renseignements supplémentaires et constitue une base pour l’Internet des objets. Code produit Désignation Tarif HT 00019908382 1 LITECOM CCD Contrôleur d'automatisation central certifié DALI2 jusqu'à 250 acteurs. Dim. : 160 x 91 x 62 mm, 9 unités de 17,5 mm 2 060 € 00019922562 2 LITECOM CCD 1CH Contrôleur d'automatisation central certifié DALI 2 jusqu'à 64 acteurs. Dim. : 160 x 91 x 62 mm, 9 unités de 17,5 mm 1 442 € 00019980700 LICENCE LITECOM INFINITY. Licence pour activer le mode LITECOM infinity et mettre en réseau des contrôleurs LITECOM CCD pour former un système LITECOM Infinity 120 € 00019921003 3 DIMLITE Single Module de commande DSI/DALI encastrable pour la commande simultanée de jusqu'à 25 appareillages. Dim. : 281 x 50 x 21 mm 182 € 00019921004 3 DIMLITE Daylight Mod. comm. DALI/DSI, dét. jour/présence pour la commande simultanée de deux groupes de luminaires en fonction de la lumière du jour pénétrant dans la pièce. Jusqu'à 25 appareillages compatibles. Dim. : 281 x 50 x 21 mm 188 € 00019912574 4 DIMLITE Multifunction 2CH. Pour la commande séparée de deux groupes de luminaires. Maximum 25 appareillages DALI ou 50 appareillages DSI par canal de sortie. Plage de gradation de 100 à 1 %. Relais intégré de 10 A, pouvant mettre en plus en option les appareillages déconnectés hors tension. Dim. : 70 x 90 x 59 mm 593 € 00019912576 5 DIMLITE Multifunction 4CH pour la commande séparée de quatre groupes de luminaires. Quatre sorties de commande avec chacune une commutation individuelle automatique pour les appareillages compatibles DSI et DALI. Maximum 25 appareillages DALI ou 50 appareillages DSI par sortie de canal. Plage de gradation de 100 à 1 %. Dim. : 140 x 90 x 59 mm 639 € 1 2 3 4 5 Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=