272 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Zones techniques I Fonctionnel Les solutions et innovations La solution connectée pour rénovation de parking en simple remplacement 1 pour 1 Les 5 raisons pour LIVELINK SWARMSENS : - Permet des rénovations simples sans installations supplémentaires, car tous les luminaires sont reliés entre eux par radio. - Aide à économiser de l’énergie grâce aux capteurs intégrés. Détection hauteur jusqu’à 5m. - Le maillage en essaim (swarm) des luminaires permet d’obtenir une lumière qui avance dans le sens du mouvement. - La fonction d’éclairage de veille donne de la sécurité et garantit toujours un éclairage de base même si aucun mouvement n’est détecté. - Mise en service simple et rapide grâce aux possibilités de réglage sur le capteur et via l’application. Les gammes de produits TRILUX compatible SwarmSens : ARAGON FIT / OLIVEREON / TUGRA / 74R PLAFONNIER Swarmsense et adaptable et donc durable, en reconfigurant les groupes et/ ou l’effet swarm on peut ajuster et s’adapter aux spécificités et besoins réel de chaque client/application et à leur évolution dans le temps. Code produit Désignation Tarif HT 00165264654 ARAGF 15 PW 64-840 ETDD +DMM PC PLAFONNIER ÉTANCHE DALI - MAÎTRE TECHNOLOGIE SWARMSENSE 501 € 00165264655 ARAGF 15 PW 64-840 ETDD +DMR PC PLAFONNIER ÉTANCHE DALI - ESCLAVE TECHNOLOGIE SWARMSENSE 406 € LIVELINK SWARMSENS - Un Groupement des luminaires simple et pratique : soit par un interrupteur DIP sur le capteur (si pas de réseau GSM dispo en sous sol) ou QR code sur le luminaire ou connection Bluetooth via l’application smartphone. La détection TheLuxa S360 WH > Détecteur de mouvement (PIR) > Commande automatique de l’éclairage en fonction de la présence et de la luminosité > Pour montage mural et au plafond > Couverture angulaire 360° Tête de capteur pivotable à l'horizontale de ± 90°, inclinable de 45° vers le bas et de 90° vers le haut Plan d'encombrement Schéma de raccordement Zone de détection Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00073810026 THELUXA S360 BLANC J+1 120 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=